電動工具 :「角度締め」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
EYFCA1WC060N用受信機、動作するには協業ロボットと受信機が必要となります
仕様トルク測定、角度(着座からの回転角度)測定、波形(締付のトルクカーブ)測定、無線通信機能
付属品伸縮ソケット、信号線プラグ、電源線プラグ
全長(mm)約306(本体のみ)
質量(kg)約1.65(本体のみ)、約1.95(伸縮ソケット込み)
全幅(mm)約91
回転数(min-1[r.p.m])500~2300(設定可能)
定格電圧(V)15
全高(mm)約89
打撃数(min-1[回/分])0~2700
精度トルク:±15% ※メーカー測定条件による目安値
トルク能力範囲(N・m)約20~60 ※本データはメーカー測定条件のもとで測定した参考値です。実際の作業では周囲条件(締付ボルト・部材・固定方法等)により、変化します。実作業での事前確認をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)ビット・レンチ:□12.7
取扱説明書(3.15MB)
1台
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。