電動工具 :「IC ケース」の検索結果

関連キーワード
143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)プラスチックケース
適合本体EZ45A2LJ2F-H/EZ45A2LJ2G-H/EZ45A2PN2G-H
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)プラスチックケース
適合本体EZ46A1LJ2F-H/EZ46A1LJ2G-H/EZ46A1PN2G-H/EZ46A2PN2G-H/EZ46A2LJ2G-H/EZ46A2X-H/EZ46A1X-H/EZ46A1LS2F-H/EZ46A1LS2G-H/EZ46A2LS2G-H
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アルミケース
エコ商品
EZ9XAP1に付属
適合本体EZ9XAP1 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1箱
31,980 税込35,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)プラスチックケース
エコ商品
寸法(mm)W375×D132×H350 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(5.32MB)
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アルミケース
エコ商品
EZ9XCC1に付属
適合本体EZ9XCC1 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1箱
31,980 税込35,178
5日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アルミケース
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.51MB)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アルミケース
頑丈なアルミ製。 本体・ケーブルカッター刃・圧着ダイスセット・電池パック(2個)・充電器が収納できます。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アルミケース
エコ商品
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×167×352 ※ハンドル折り畳み時 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1箱
31,980 税込35,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダストケース
用途EZ7881用ダストケース 適合機種EZ7881
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)EXENA プラスチックケース
アズワン品番65-0255-83 関連資料メーカーチラシ(12.2MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

Panasonic(パナソニック)EXENA プラスチックケース
新設計で従来品インパクトドライバーやドリルドライバーのケース同じ高さでラックにきれいに収納可能。 ケースの表・裏に溝を加工。積み重ねて運ぶ際にも凸凹が噛み合い荷崩れ防止。
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダストケースブロック
EZ45A3 充電角穴カッター用 ダストケースブロック
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)EXENA アルミケース
エコ商品
EZ9XRCP1用ケース
材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)工具用ソフトケース
携帯に便利なソフトケースが登場。 軽くて丈夫な布製。 ファスナー式。 肩掛けベルト付。
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

1個
519 税込571
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ケースフックセット(2個入)
充電ドライバー用 ケースフックセット(2個入)。
1個
349 税込384
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45] クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ 本体寸法(mm)145×198×42 本体質量(g)630 回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200 適合バッテリーEZ9L10
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パワフルドリル!モーター保護機能を新搭載。低速(28N・m)高速(10N・m)ともに締付トルクはパワフル。穴あけ、ネジ締め作業がスピーディ。木工貫通穴あけがラクラク。(Hightモード)。大口径ホールソーでもパワフルに穴あけ。(Lowモード)。雨・ほこりにタフな「IP56」。サポート機能も充実。(LEDライト、引っ掛けフック)新設計ケースはコンパクトながら、工具本体にカラビナ対応フック(別売)を取付けたままでも収納OK。雨や水が入りにくい構造です。
質量(kg)1.75(電池パック装着時) 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)(Highモード)ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約19穴(Lowモード)ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約16穴(Highモード)木工・米松(Φ18×120mm)約75穴(Lowモード)木工・米松(Φ30×40mm)約120穴 ねじ締め能力(目安・フル充電で)(Highモード)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約930本(Highモード)テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約590本 バッテリーリチウムイオン(EZ9L44) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)193×232×60(バッテリー装着時) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ(18段切替)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック) 動画あり
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g)600 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴 締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本 適合ねじ小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1) バッテリーリチウムイオン(LAタイプ) 回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ) 穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴 寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)EXENA 集じんシステム
透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。
容量3分アンカー(穴あけ深さ40mm)約20穴の集じんが可能
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

EZ37A3のサイクロン化もワンタッチ ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース 水洗いできるサイクロンユニット
集塵容量(mL)250
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
長さ(mm)555 幅(mm)160 高さ(mm)124 適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47 商品タイプ本体+バッテリー(1個)
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
88 税込97
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32 長さ(mm)555 幅(mm)160 高さ(mm)124 質量(kg)1.15 適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47 商品タイプ本体
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)角穴カッター 14.4V 5.0Ah
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)5 ストローク数(回/分)6000 切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12 最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ600×600mm、切断数約45穴切断サイズ450×450mm、切断数約50穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約75穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約50穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約210穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約120穴 電池パック電圧/DC18V 容量/5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×343×72(電池パック装着時) 本体質量(kg)1.9 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 付属品電池パック14.4V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース 仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 振動3軸合成値(m/s2)9.1 トラスコ品番799-6616
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります