22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128 幅(mm)42 高さ(mm)45 適合ビット(mm)六角ビット 6.35 適合バッテリーmicroUSB Bタイプ セット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル 質量(g)165 能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で 端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V) 締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時) チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) 充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合) 回転数(min-1[回/分])230
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45] クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ 本体寸法(mm)145×198×42 本体質量(g)630 回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200 適合バッテリーEZ9L10
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
質量(g)170 能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本 最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク) チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm) 電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAh バッテリー電圧(V)3.7 付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm 適合ビット六角ビット 対辺6.35mm 作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時) 充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合) バッテリー容量(mAh)850 回転数(min-1[回/分])850 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
1本
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップ立てに最適なタップモード搭載です。 回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。 トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。 正逆切替レバーは操作不要です。
用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけに トラスコ品番206-3917 セット内容充電器(EZ0L81)×1個、電池パック(EZ9L53)×2個、プラスチックケース(EZ9672)×1個 質量(kg)1.8 打撃数(min-1[回/分])高速:1260~32300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:70~1800、低速:20~530 穴あけ能力(mm)【振動ドリルモード】~13(モルタル、タイル、レンガ、ブロック)【ドリルモード】~80(窯業系サイディング)、~33(金工)、~38(木工) チャック能力(mm)1.5~13 ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8 最大締付トルク(N・m)高速:12、低速:32 クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ) バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)18 トルク(N・m)低速剛性体:50 アズワン品番64-8512-12 ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

タップ立てに最適なタップモード搭載です。 回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。 トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。 正逆切替レバーは操作不要です。
用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけに トラスコ品番206-3919 質量(kg)1.34 打撃数(min-1[回/分])【高速】18V使用時:1260~32300/14.4V使用時:1260~26000 穴あけ能力(mm)振動ドリル:~13(モルタル/タイル/レンガ/ブロック)、ドリル:~80(窯業系サイディング)/~33(金工)/~38(木工) ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8 アズワン品番64-8512-13 クラッチ作動トルク(N・m)約0.5~4.4まで約0.23きざみ(18段階切替) ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

タップ立てに最適なタップモード搭載です。 回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。 トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。 正逆切替レバーは操作不要です。
用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけに トラスコ品番206-3918 セット内容充電器(EZ0L81)×1個、電池パック(EZ9L48)×2個、プラスチックケース(EZ9672)×1個 質量(kg)1.95 打撃数(min-1[回/分])高速:1260~26000 穴あけ能力(mm)【振動ドリルモード】~13(モルタル、タイル、レンガ、ブロック)【ドリルモード】~80(窯業系サイディング)、~33(金工)、~38(木工) ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8 クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ) トルク(N・m)低速剛性体:40 アズワン品番64-8512-45 ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

軽く、小さく、使いやすい。 ネジの締めすぎを防止。 ピストル型にもなります。
仕様高速・低速、手締め機能 付属品ドライバービット#1プラス・45mmドライバービット#2プラス・45mmドライバービット#2プラス・75mm トラスコ品番422-9037 全長(mm)238 質量(g)400(電池パック装着時) ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本 穴あけ能力金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)180×127×36(ピストル型時) バッテリーニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])多段階(約0.4~2.0{4~20}) 適合バッテリーEZ9221
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)充電スティックドリルドライバー
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.17MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック) 動画あり
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g)600 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴 締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本 適合ねじ小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1) バッテリーリチウムイオン(LAタイプ) 回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ) 穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴 寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。
用途ネジ締め、穴あけ 仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、LEDライト、カウントアップ・カウントダウン(プリセット機能付)(小ネジ)M2.5~M5、(木ネジ)Φ2.1~Φ4.1 付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200) 質量(g)490(電池パック装着時) ねじ締め能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本 穴あけ能力(目安・フル充電で)金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×148×46(ピストル型時) バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売) 最大カウント数99 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~2.9[3~30]まで約0.1[13]きざみ) カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(Ah)1.5 ねじ締め能力Highモード小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本 Lowモード小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本 穴あけ能力Lowモード木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴 木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13) 最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)Highモード/2.0Lowモード/6.0 充電時間(分)実用充電/約35フル充電/約60 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0{3~41}まで約0.19{1.9}きざみ) バッテリーリチウムイオン(EZ9L20) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×198×42 質量(g)630(電池パック装着時) 仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト引掛リング 回転数(min-1[回/分])Highモード/0~900、Lowモード/0~300
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
仕様電子スピードコントロール、インパクト/ドリルドライバ切替、引掛リング、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト 質量(g)800(電池パック装着時) ねじ締め能力インパクトモード コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約180本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約220本 ドリルドライバーモード 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1350本 穴あけ能力ドリルドライバーモード 木工・コンパネ(Φ10×12mm)約120穴 金工・鉄(Φ5×0.8mm)約120穴 ボルト締め能力インパクトモード ボルト・鉄(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約170本 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) バッテリーリチウムイオン(EZ9L20) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)186×204×48 回転数(min-1[回/分])インパクトモード時/0~2600、ドリルドライバーモード時/0~600 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバーモード時:5段切替(約0.3~2[3~20]まで約0.43[4.4]きざみ)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ Panasonic(パナソニック) 動画あり
産業向け電動工具Sシーズ。クラッチが効いてネジ締め正確。クラッチの動作測定は、機械的な接点のない光学式センサー(フォトインタラプタ)により高精度。さらに、クラッチが効くとすぐにモーターを停止するオートストップ機能付。電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止する電源自動停止機能搭載。スイッチの耐摩耗性を向上。寿命がアップ。LEDライト装備。
用途工場、整備工場、施工現場での多数のビス締め/外し作業、小型・精密機械の組立等に 仕様推奨作業:鉄・小ねじM2.5~M5 質量(kg)0.48 能力高速:小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約600本、低速:小ねじ・鉄(M5×8mm)約830本 最大トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速:1.5、低速:3.5 機能電源自動停止機能、オートストップ機能 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×134×46(折り曲げ時) チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)3.6 回転数(min-1[回/分])高速:600、低速:200(2段変速) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.13(1.3)きざみ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01 質量(kg)本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2 質量(g)充電器:約630 消費電力(W)充電器:約60 電源充電器:AC100V(50/60Hz) 穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20 ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25 穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示 クラッチ作動トルク15段階 チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm) 作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21 LEDライト:スイッチ連動 電池パックF10D、EZ8L1020FA 回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400 寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径穴あけが速い。
用途ネジ締め、穴あけ 仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト(サイディング)~Φ65/Highモード・~Φ110/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(小ネジ)M3~M8 付属品補助ハンドル(EZ7460K4627) トラスコ品番422-9185 質量(kg)2.05(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値) ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×80mm)約240本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約560本 穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴Highモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり)約220穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約30穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約25穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約45穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約90穴 保護等級IP56 バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ) 寸法(全長×全高×幅)(mm)218×240×63
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適
最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18 穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25 作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21 チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) クラッチ作動トルク15段階 LEDライト:スイッチ連動 穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 セット内容本体のみ 寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65 質量(kg)本体のみ:0.72 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト 回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適
セット内容本体のみ 質量(kg)本体のみ:0.86 穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20 ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25 穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト クラッチ作動トルク15段階 チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm) 作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21 LEDライト:スイッチ連動 回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400 寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)実用:約20、フル:約45 バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18 穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25 作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21 チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) クラッチ作動トルク15段階 LEDライト:スイッチ連動 穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01 寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65、EZ8L1020FA:128×219×68 質量(kg)本体のみ:0.72、EZ8L1020FA:1.05 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示 電源充電器:AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)充電器:約60 質量(g)充電器:約630 電池パックF10D、EZ8L1020FA 回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップ立てに最適なタップモード搭載です。回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。正逆切替レバーは操作不要です。
質量(kg)2.05 ねじ締め能力(mm)~8(木ネジ)、~6(テクスねじ)、~M5(小ねじ) クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ) トルク(N・m)低速剛性体:50 アズワン品番64-8512-46
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)パナソニック 電動ドライバー Azeloss
RoHS
吊下げ式電動ドライバー。 判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。 クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。 本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。 作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。 プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。 重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。 ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)
用途小ネジの高精度な締付作業。 全長(mm)271 ブラック 質量(g)約630 電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A 共通正転逆転切り替え グリップ径(Φmm)38 モーターブラシレスモーター チャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク) スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.83MB)
1台
73,980 税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電マルチインパクト
RoHS
適合穴あけ:《ドリルドライバーモード》木工・コンパネ(Φ10×12mm)約160穴、《ドリルドライバーモード》金工・鉄(Φ5×0.8mm)約160穴 ねじ(締め)《インパクトモード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約150本、(締め)《インパクトモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約300本、締め:《ドリルドライバーモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1800本 打撃数(min-1[回/分])インパクトモード時0~3000 機能基本:正転・逆転/インパクト・ドリル切り替え/5段クラッチ※ドリルドライバーモードのみ/手締め機能※ドリルドライバーモードのみ/ブレーキ付き/LEDライト/ チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)インパクトモード時22、ドリルモード3 回転数インパクトモード時0~2600回転/分、ドリルモード0~600回転/分 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.17MB) 振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ジュウデンドリルドライバー
RoHS
適合穴あけ:《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約110穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約200穴 ねじ(締め)《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2400本、(締め)《Highモード》木ネジ・米松(3.5×20mm)約360本、締め:《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約470本 機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9・11.5・13) 最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0 クラッチ作動トルク21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ) 回転数高速0~900回転/分、低速0~300回転/分 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.17MB)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング