電動工具 :「つえ」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式バッテリーによる電動アシスト機能で、人の手の2倍の速度で0.4Nmまでねじ締めします。
最大締付トルク(N・m)0.4
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁保護性能を担保しながら作業効率を大きく改善できる画期的な電動ドライバーです。ハンドル部分、ビット部分の両方が1000V絶縁仕様です。トルクが0.4N・mに達すると自動的に締付を停止することで繊細な電子部品などの損傷を防ぎます(高トルクモード時は1.0N・m)。手締めで最大12N・mで本締めが可能です。ドライバー駆動中はライトが点灯して手元を照らしてくれます。バッテリーが2個付属なので1個使用中も別の1個は充電が可能です。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。 トラスコ品番508-9413 セット内容ハンドル×1個、バッテリー×2個、充電器×1台、マイナスビット3.5mm×1本、SL/PZ2ビット×1本、収納ケース×1個 材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂 全長(mm)202 軸長(mm)54 規格IEC60900適合品 電圧(V)3.6 柄径(Φmm)39 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 保護等級IP54 最大締付トルク(N・m)低0.4/高1.0、手締め時:12 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(分)75
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

充電式絶縁ドライバーSpeedEの交換用バッテリーです。
トラスコ品番508-9411 セット内容3.7Vリチウムイオンバッテリー×2個 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)3.7
1セット(2本)
7,698 税込8,468
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング