電動工具 :「はつり機械」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
さらなる耐久性向上へ
モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。
徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。
打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。
電圧(V)100
コード長さ(m)5(2心キャブタイヤケーブル)
消費電力(W)1050
シャンク形状六角シャンク(対辺17mm)
全負荷打撃数(min-1)3000
質量(kg)4.5(サイドハンドル除く)
打撃エネルギーJoule(ジュール)10
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×214×103(コード部を除く)
使用電源単相交流 50/60Hz共用
振動3軸合成値(m/s2)9.2
コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮。寿命をのばす空打防止機構付。
シャンク形状30mm六角シャンク
全負荷打撃数(min-1)1400
電源(V)単相100
電流(A)13.0
消費電力(W)1240
コード長さ(m)3心・5
30分のはつり量(kg)200
カーボンブラシ番号(下二桁)44
質量(kg)15.0
打撃エネルギーJoule(ジュール)39.5
付属品油さし、六角棒スパナ(M8)、スパナ(口幅23mm)、ケース、ブルポイント(410mm)
本体寸法(全長×高さ)(mm)642×220
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。