2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)コードレス圧着機
コンパクトボディで快適作業を実現しました。 圧着ダイスセット(標準付属品)の組み合わせにより、14mm2~250mm2までの圧着が可能です。 ヘッドが回転するため、様々な場面での作業に適応できます。ブラシレスモーター搭載。 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します。 (ただし、いずれか先に到達するまでの期間) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18/36(自動切替) バッテリー容量(Ah)18V:5、36V:2.5(自動切替) 付属品圧着ダイスセット(オスダイス×4個、メスダイス×6個)、急速充電器、電池カバー、ケース 適合リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付) 圧着範囲(mm2)銅線用裸圧着端子およびスリーブ:14~250 出力(kN)122
1台
289,800 税込318,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります