電動工具 :「キー 16」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
349 税込384
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。全長162mmで取り回しやすい。20段クラッチ。モード切替 (ドライバ/ドリル/振動) で様々な部材の穴あけに対応。キーレスチャック。LEDライト付
用途[回転]小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ [回転+打撃]モルタル・レンガ・コンクリートブロックなどへの穴あけ 付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー 電圧(V)10.8 打撃数(min-1[回/分])低速:0~6600、高速:0~25500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700 ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時) ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ12 充電時間(分)約60 蓄電池容量(Ah)4 穴あけ能力(mm) モルタル8 穴あけ能力(mm)木材29 穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷


余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回 軽量ボディ3.0kgを実現 切断回数約10,000回!上手に使えば約20,000回の切断も可能です。 正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能 六角棒スパナ(付属)を収納 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18 充電時間22分 切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M6、M8、M10、(ステンレス)W3/8 ストローク数(min-1[回/分])30 蓄電池形名BSL1830(冷却対応) 充電器形名UC18YSL2(冷却機能付) 付属品(電池・充電器・ケース別売) 切断時間(秒)2.3 グリーン
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回 軽量ボディ3.0kgを実現 切断回数約10,000回!上手に使えば約20,000回の切断も可能です。 正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能 六角棒スパナ(付属)を収納 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18 ストローク数(min-1[回/分])30 付属品六角棒スパナ、W3/8カッタ、急速充電器、バッテリー、ケース 質量(kg)3 切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M10、M8、M6、(ステンレス)W3/8 バッテリーリチウムイオン 切断寸法(mm)(最小)24
1台
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回 軽量ボディ3.0kgを実現 切断回数約10000回!上手に使えば約20000回の切断も可能です。 正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能 六角棒スパナ(付属)を収納 付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品六角棒スパナ、W3/8カッタ、急速充電器、バッテリー×2、ケース 質量(kg)3 切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M10、M8、M6、(ステンレス)W3/8 バッテリーマルチボルト電池 ストローク数(min-1[回/分])30 蓄電池電圧(V)18/36 切断寸法(mm)(最小)24
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります