電動工具 :「ジョウ」の検索結果

関連キーワード
91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)




1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。 ノコ刃直径(mm)190 取付穴径(Φmm)20 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 傾斜切断(°)左45~右5 電源(V)単相100 全負荷電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・4 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)- 質量(kg)11 付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) アズワン品番65-0294-62
1台
49,980 税込54,978
当日出荷


1個
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)




1個
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)



1個
97 税込107
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

持ち運びに便利な軽量1.7kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断 各種合板、化粧板、ハードボードの切断 付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) 質量(kg)7.7 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 全負荷電流(A)11 傾斜切断(°)0~左45 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

1個
169 税込186
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
97 税込107
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

適合高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ 軸径(Φmm)8 全長(mm)390 質量(kg)3.8 外径(Φmm)25(ローラー部) 最大荷重(N)1471 高さ調整範囲(mm)50~160 軸方向移動量(mm)10
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 電池2年保証 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5 充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) 蓄電池電圧(V)36/18 使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200(回/分) 質量(kg)10.3(蓄電池装着時) 全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36B18装着時) モーターDCブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 充電器形名UC18YDL2 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45 1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
719 税込791
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)




1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)卓上丸のこ
105mm幅間柱の一発切断可能 アルミダイカストベースで高精度切断 両傾斜切断で作業効率向上
ノコ刃直径(mm)190 取付穴径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])4000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・5 最大切断寸法(mm)(直角)H50×W105、H61×W70、(左右45°)H50×W70、H61×W50、(左右52°)H50×W60、(左傾斜45°)H38×W105、(右傾斜45°)H12×W105、(角度45°傾斜45°)左傾斜H38/右傾斜H12×W70 仕様レーザーマーカー付、LEDライト付 質量(kg)8 付属品スーパーチップソー(刃数72)、ダストバック、ボックススパナ(10mm)、サイドハンドル、プレート(B)、バイス組 トラスコ品番494-3040
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
傾斜ロックハンドルを前方に配置し、作業性が向上。ターンテーブルはワンタッチ固定。新墨線合わせ機能 シャドーライト【XACT CUT LED】搭載。ダブルボールブッシュでスムーズなスライドを実現。3.2kgの軽量化(従来機C12RSH2比)
仕様すえ付け寸法(mm):幅609×奥行255.5 付属品チップソー(刃数90)、ダストバッグ、ホルダ(B)、六角棒スパナ、バイス 質量(kg)23.8 電圧(V)単相100 消費電力(W)1400 コード長さ(m)2心・4.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)70×312/75×260(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×312/120×260(25)、(のこ刃傾斜右45°)45×312/50×260(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)70×220/75×180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×220/120×180(20)、(のこ刃傾斜右45°)45×220/50×180(25)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜0°(直角))107×170/120×130(25) ※()内は当て板寸法 取付穴径(Φmm)25.4 ノコ刃直径(mm)290~305 関連資料メーカーカタログ(1.05MB)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 静かな切断、高精度で、仕上りキレイ 2段ベルト駆動方式採用でクラス最高基準の低騒音 低騒音 ギヤ音がなく、クラス最高水準※1の低騒音を実現しました。騒音が気になる現場でも使用できます。 切断フィーリング ギヤ駆動から2段ベルト駆動になったことで、ギヤ衝撃によるゴツゴツ感が解消され、切断がスムーズになりました。 左右のライトで広範囲を明るく照らす 内蔵式ツインLEDライト搭載 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 材料を反転させずに傾斜切断可能 墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載 傾斜角度微調整機構付 ちょい溝入れ機能付
電源(V)AC100 コード長さ(m)4.5(2心) 消費電力(W)1050 使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200 質量(kg)10 全長×全幅W×全高(mm)670×405×465 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45 付属品チップソー黒鯱(外径165/穴径20/刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、バイス組
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
付属品チップソー黒鯱(外径190/穴径20/刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、ホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、バイス組 質量(kg)13 全長×全幅W×全高(mm)750×455×430 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷


『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります