チェンソーのメンテナンスに1本3役
ヤスリ研ぎ角のガイドに・ガイドバーの溝清掃に・デプスゲージの調整に
用途ソーチェンの目立て用
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
720Wハイパワーモーター搭載。
速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。
作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
打撃数(min-1[回/分])0~49600
チャック能力(mm)最大13
無負荷回転数(min-1[r.p.m])[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900
電源(V)単相100
全負荷電流(A)7.5
消費電力(W)720
コード長さ(m)2心・1.8
穴あけ能力(mm) コンクリート18
質量(kg)1.7(コードを除く)
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
打撃数(min-1[回/分])NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート28
シャンク形状SDSプラス
にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用!
無段変速!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工25
無負荷打撃数(min-1)0~46400
チャック能力(mm)最大13
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2900
電源(V)単相100
全負荷電流(A)5.6
消費電力(W)530
コード長さ(m)2心・1.8
穴あけ能力(mm) コンクリート16
仕様微調整ダイヤル付無段変速スイッチ、プッシュボタン式正逆転切替スイッチ、手にやさしいソフトグリップ
質量(kg)1.6(コードを除く)
付属品チャックハンドル・サイドハンドル・デプスケージ・ケース
アズワン品番65-0294-50
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
消費電力(W)850
電源(V)単相100
電流(A)8.9
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
全負荷打撃数(min-1)0~4300
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
長さ(mm)360
幅(mm)83
質量(kg)3
高さ(mm)199
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
シャンク形状SDSプラスシャンク
穴あけ能力(mm)コアビット25~50
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー
質量(kg)2.5kg(サイドハンドル含)
電圧(V)18
打撃数(min-1[回/分])無負荷:NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800
本体寸法(mm)271×213×81
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工18
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18
バッテリーBSL36A18X
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)36/18
保証期間なし
充電器形名UC18YDL2
打撃数(min-1[打撃/分])無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
シャンク形状SDSプラスシャンク
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
「小型・軽量ボディでラクにすばやく穴あけ」
従来製品に比べて約2.1kg軽量化で取り回しやすい!
トップクラスの穴あけスピード効率
従来製品より穴あけスピード約44%UP!
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
2LXPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
質量(kg)2.3(サイドハンドル含)
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800
打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
「ラクな姿勢でキレイな穴あけ」
業界初!D型ハンドルタイプのコードレスドリル
押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス
垂直ガイド標準搭載
(XPS)仕様のみ
作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載
AC製品よりもコンパクト&ハイパワー
脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載
チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載
作業に合わせて回転数を2段階変速可能
別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・金属への穴あけ
質量(kg)3.2(電池装着時/サイドハンドルなし)
穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200
チャック能力(mm)把握径1.5~13
1充電当たりの作業量木工穴あけ(ヒノキ 120mm厚×Φ24mm):約75個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」
トップクラスの穴あけスピード&低振動
穴あけスピード約23%UP!
従来製品より約18%低振動化
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
付属品デプスゲージ、サイドハンドル、ケース
質量(kg)2.5(サイドハンドル含)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800
本体寸法(mm)271×211×81(蓄電池装着時)
無負荷打撃数(min-1)NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
アズワン品番65-1989-83
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小形・軽量で、コンクリートにも高速穴あけ!耐久性を高める内部圧力調整機構を搭載!空打ち防止機構で、低騒音・快適作業!2モード切替(回転+打撃/回転)タイプ
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ
シャンク形状SDSプラスシャンク
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
全負荷打撃数(min-1)0~6200
電源(V)単相100
消費電力(W)620
コード長さ(m)2心・5
穴あけ能力(mm) コンクリート22
質量(kg)1.9
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、ケース
長さ(mm)289
電流(A)6.5
回転数(min-1[r.p.m])0~1500
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
消費電力(W)850
電源(V)単相100
電流(A)8.9
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
全負荷打撃数(min-1)0~4300
付属品ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
長さ(mm)393
幅(mm)83
質量(kg)3.1
高さ(mm)199
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
モード設定3モード(回転、回転+打撃、打撃)
シャンク形状SDSプラスシャンク
穴あけ能力(mm)コアビット25~50
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
消費電力(W)730
電源(V)単相100
電流(A)7.7
コード長さ(m)2.8
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~24
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
全負荷打撃数(min-1)0~3950
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
長さ(mm)349
幅(mm)83
質量(kg)2.8
高さ(mm)199
回転数(min-1[r.p.m])0~1050
シャンク形状SDSプラスシャンク
穴あけ能力(mm)コアビット25~50
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用
鍛造ラチェット採用
インダストリアルチャック採用
強力モーター搭載で過負荷耐力向上
適正回転数でビット寿命向上
2層成形サイドハンドル
使いやすいスライド式モード切替レバー
ソフトグリップは滑りにくく、操作しやすくなりました。
専用ケース付収納持ち運びに便利です。
チャック能力(mm)1.5~13
電源(V)単相100
コード長さ(m)2心・2.5
モーター単相直巻整流子モーター
質量(kg)2.9
取付チャックねじ(U1/2-20)13VELR-J "
付属品サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。
軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。
抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。
本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。
作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。
穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)
アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用
穴あけ能力(mm) 鉄工(高速)8/(低速)13
穴あけ能力(mm) 木工(高速)25/(低速)40
チャック能力(mm)1.5~13
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2900、(低速)0~1000
電源(V)単相100
電流(A)8.6
消費電力(W)820
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)2.9
取付チャックNo.6ジャコブステーパチャック13EL-J
付属品チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース
トラスコ品番777-1118
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
「手軽に簡単、サッと穴あけ」
穿孔スピード約19%UP!※メーカー従来機比
負荷に強い550Wパワフルモーター
粉じんの侵入を抑制しモーターを保護するラビリンス風窓搭載
打撃力2段切替機構搭載でデリケート作業もカバー
用途コンクリートへの穴あけ
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
質量(kg)1.8
電流(A)5.8
電源(V)単相100
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1600、LOWモード/0~1100
コード長さ(m)2心・5
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18
カーボンブラシ番号(下二桁)41
打撃数(min-1[打撃/分])NORMALモード/0~5400、LOWモード/0~3700
シャンク形状SDSプラスシャンク
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
抜群の取り回しと穴あけスピード
吸引力の落ちにくい新集じんシステム採用で粉じんを気にせず快適作業!
サイクロン分離方式とHEPAフィルタを搭載した新集じんシステムはビットを取り付けたまま着脱が可能。
従来品に比べて700g軽量化され、取り回しもラクラク!
従来品に比べて集じんシステムを取り付けてもスリムな為、狭い場所での作業にも最適です。
回転数2段階切り替え機能付。高輝度LEDライト搭載。
穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載
リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
速く、ラクに穴あけ。
クラストップの穿孔スピード!
低振動&コンパクトボディのオートストップ機能まで搭載!
消費電力(W)900
電源(V)単相交流50/60・100
電流(A)9.4
コード長さ(m)5(2心)
回転数(min-1[r.p.m])低速:0~700、高速:0~900
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28
打撃数(min-1[回/分])低速:0~3170、高速:0~4300
仕様SDSプラス、二重絶縁
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
長さ(mm)355
幅(mm)87
質量(kg)3.0(コード除く)
高さ(mm)227
モーターブラシレス
穴あけ能力(mm)コアビット25~50
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:10.7、打撃:10.4
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比)
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×3、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー
質量(kg)4.0(サイドハンドル・BSL36A18X装着時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート28
全長×全幅W×全高(mm)358×91×233
バッテリー容量(Ah)2.5/5.0
蓄電池電圧(V)36/18
充電時間(分)(実用)約19、(満充電)約25
シャンク形状SDSプラス
穴あけ能力(mm)コアビット25~50
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
回転数(min-1[r.p.m])(全負荷回転数) NORMALモード:0~4300、LOWモード:0~3170
バッテリー電圧(V)3.4~18
回転数(min-1[回/分])NORMALモード:0~950、LOWモード:0~700
「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」
トップクラスの穴あけスピード&低振動
穴あけスピード約23%UP!
従来製品より約18%低振動化
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
用途コンクリートへの穴あけ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800
無負荷打撃数(min-1)NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。
軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。
抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。
本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。
作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。
穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品予備電池、急速充電器、ケース、デプスゲージ、サイドハンドル、電池カバー、キャップ
長さ(mm)368
幅(mm)83
質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)
高さ(mm)278(蓄電池装着時)
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~950、LOWモード/0~700(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28
バッテリーBSL36A18X
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36/18
充電器形名UC18YDL2
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
「押し付けやすくキレイな穴あけ」
業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル
押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス
作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載
AC製品よりもコンパクト&ハイパワー
脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載
チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載
作業に合わせて回転数を2段階変速可能
別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリート・木材・金属への穴あけ
18V SDSプラスハンマードリルパワータイプ。オートストップ機能付き。リアクティブフォースコントロール機能付きで、先端ロック時に本体が振られてしまう現象を軽減。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能。シンプルで簡単な操作パネル。回転数2段切替機能付き。3モード切替(回転/回転+打撃/打撃)。高輝度LEDライト搭載。フック(別売)装着可能で使いやすさもカスタム。スイッチの防じん・耐水性が向上通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー
質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工27
穴あけ能力(mm) コンクリート26
全長×全幅W×全高(mm)358×91×233
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
シャンク形状SDSプラス
関連資料(0.53MB)
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
抜群の取り回しと穴あけスピード。吸引力の落ちにくい新集じんシステム採用で粉じんを気にせず快適作業!。サイクロン分離方式とHEPAフィルタを搭載した新集じんシステムはビットを取り付けたまま着脱が可能。従来品に比べて700g軽量化され、取り回しもラクラク!。従来品に比べて集じんシステムを取り付けてもスリムな為、狭い場所での作業にも最適です。回転数2段階切り替え機能付。高輝度LEDライト搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)
シャンク形状SDSプラスシャンク
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました。オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします。回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能です。高輝度LEDライト搭載で狙った場所が見やすく、作業がスムーズに進みます。フック(別売)装着可能で使いやすさがアップしました。スイッチの防じん・耐水性が向上しました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途アンカ・ナイロンプラグ等・各種プラグの下穴あけなどに、タイル・レンガへの穴あけなどに、コンクリートの穴あけなどに、アンカへの打込み作業などに、コンクリートの破砕・はつり・溝掘り・角出し・はがしなどに、金属・木材への穴あけなどに(別売ドリルチャック・チャックアダプタ使用)
質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)
色グリーン
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工27
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26
全長×全幅W×全高(mm)358×91×233
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
シャンク形状SDSプラス
打撃数(min-1)NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比)
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2(BSL36A18X)×1、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー
質量(kg)4.2(サイドハンドル・BSL36B18X装着時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート28
全長×全幅W×全高(mm)356×91×232
バッテリー容量(Ah)4.0/8.0
蓄電池電圧(V)36/18
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700
充電時間(分)(実用)約30、(満充電)約40
シャンク形状SDSプラス
穴あけ能力(mm)コアビット25~50
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化。横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!。穴あけ速度12%UP!。集じんシステムを700g軽量化。低振動機構を追加搭載。オートストップ機能付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) コンクリート28(集じんシステム装着時は20)
全長×全幅W×全高(mm)356×91×247
バッテリー電圧(V)36
全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)
シャンク形状SDSプラス
関連資料(0.53MB)
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!
集じんシステムを700g軽量化
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)
穴あけ能力(mm) コンクリート28(集じんシステム装着時は20)
全長×全幅W×全高(mm)356×91×247
バッテリー電圧(V)36
全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)
シャンク形状SDSプラス
関連資料メーカーカタログ(1.49MB)
「押し付けやすくキレイな穴あけ」。業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル。押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス。作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載。AC製品よりもコンパクト&ハイパワー。脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載。チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載。作業に合わせて回転数を2段階変速可能。別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリート・木材・金属への穴あけ
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(UC18YDL2)、デプスゲージ、サイドハンドル、チャックハンドル、ケース、電池カバー
質量(kg)3.2(電池装着時サイドハンドルなし)
穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工40
穴あけ能力(mm) コンクリート20
使用電池マルチボルト蓄電池
バッテリー電圧(V)36
保証期間なし
充電器形名UC18YDL2
打撃数(min-1[打撃/分])無負荷:低速0~13000、高速0~18200(※気温20℃満充電時)
回転数(min-1[回/分])無負荷:低速0~1000、高速0~1400(※気温20℃満充電時)
関連資料(0.53MB)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)344×247×97(電池装着時)
1充電当たりの作業量モルタル穴あけ(深さ30mm×Φ5.3mm):約150個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
1台
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。