コードレスで「自在Xスピーディー」
ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現!
片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション
スピード調整ダイヤル(無断変速)付
集じん機接続可能
ツインLEDライト、スピンドルロック付
ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])10000~30000
質量(kg)1.9(蓄電池装着時)
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
ストローク(mm)40
「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」
クラス最小・最軽量で抜群の取り回し!
握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディ
LEDライト付
大容量システムケース2が標準付属※(XPS)仕様のみ
Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途石こうボードの窓抜き、切断
能力(mm)コレット穴径3、6
モーター直流ブラシレスモーター
無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000
寸法(mm)278×118×82(BSL36A18B装着時)
質量(kg)1.4(BSL36A18B装着時)
使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(0.75MB)
コードレスで「自在Xスピーディー」。ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現!。片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション。スピード調整ダイヤル(無断変速)付。集じん機接続可能。ツインLEDライト、スピンドルロック付。ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、コレットコーン(6mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)、テンプレードガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)、ストレートビット(6×6mm)、トリマガイド、ストレートガイド、電池カバー
ストローク(mm)40
質量(kg)1.9(蓄電池装着時)
電圧(V)36
回転数(min-1[r.p.m])10000~30000
バッテリーBSL36A18
バッテリー容量(Ah)2.5
充電器形名UC18YDL2
ビット軸径(Φmm)6、8
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)128×226×100(電池装着時)
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。