「作業場所を選ばないコードレスタイプ!」
電源のとれない現場や高所作業で活躍
全高149mmのボディサイズで200mm H形鋼フランジに穴あけ可能
橋梁補修作業で多い穴径Φ27mmに対応
多彩な安全機能で作業をサポート(板厚検知・負荷検知・本体浮き検知)
LEDライト搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])820
穴あけ能力(mm)板厚20まで:Φ11.5~13.5、板厚25まで:Φ14~27
バッテリー電圧(V)36/18
充電器形名UC18YDL2
最大ストローク(mm)40
マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)
移動量(mm)前後移動量:10、左右移動量:10
電磁石寸法(mm)65×145
低丈タイプで余裕の穴あけ能力(Φ40×50mm)。
豊富なスチールコアで多彩な穴開け作業に対応。
センタピンの出張り量が多く穴位置合わせがしやすい。
電磁石寸法(mm)角形67×192
スピンドル回転数(min-1[r.p.m])950
穴あけ能力(mm) 鉄工10.5~15/板厚16、16/板厚25、18~40/板厚50
最大ストローク(mm)65
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)3心・5
モーター単相直巻整流子モーター
移動量(mm)(前後)14・(左右)14
最小吸着板厚(mm)6
最大錐推力(kN[kgf])2.92[298]
仕様(電磁石)角形67×192mm
質量(kg)9.2
付属品センタピン、六角穴付き止めねじ(M10)、ナット(M10)、六角棒スパナ(3mm、5mm各1)、切削剤(0.3L/水溶性)、スパナ(13×17mm)、ベルト、サブハンドル、ケース
高さ(mm)318
トラスコ品番398-5067
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。