電動工具 :「ホース用アダプター」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UP18DA (NN) コードレス空気入れ HiKOKI(日立工機) 動画あり
HiKOKI(日立工機)コードレス空気入れ
「最高圧力1,100kPa。これひとつで様々な空気入れ。」 自動車タイヤ、ロードバイクタイヤ、サッカーボール、エアベッドなど多用途に使える タイヤなど用の高圧モードとレジャー用品の高容量モードの2モード搭載 標準付属品を本体に収納でき、アダプタを紛失しにくい 車載電源対応(DC12V) 適正空気圧を設定すると指定の空気圧で停止する自動停止機能 LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース 寸法(mm)【機体】328×259×185(BSL36A18X装着時) 質量(kg)2.8(蓄電池除く) 吐出量(L/min)(18V蓄電池満充電時)高圧モード:14、高容量モード:430 最高圧力(高圧モード時)160PSI/11Bar/1100kPa 使用電源マルチボルト蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、車載電源(DC12V) 関連資料(1.19MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

HiKOKI(日立工機)集じん機
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 仕様連動付き(有線のみ) 付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容1台 タイプ紛じん専用 消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 騒音値(dB)60(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9 真空度(kPa)20.1
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)集じん機
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業 仕様連動付き(有線のみ) 付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容1台 タイプ乾湿両用 消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)60(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1 真空度(kPa)最大22
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品専用ホース、メッシュバック、ゴム製ワッシャ、アダプタ、集じんアダプタカバーセット、フェルトホルダ、紙フィルタ トラスコ品番767-8215
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現! ワンタッチで連動 ラクラクペアリング ※小形集じん機クラス初Bluetooth®連動対応 パネルスイッチで操作性アップ 3モード吸込力切替え可能 吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止 モータへの粉じん侵入を防止する新構造 システムケース4に一式収納できて運搬に便利 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具での集じん作業 付属品ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用) 質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時) 電圧(V)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231 吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11 集塵容量(L)18 騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72 機能無線連動機能:あり 最大風量(m3/min)ターボ:3.9/標準:3.1/エコ:2.1 使用電池マルチボルト蓄電池 真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0 関連資料(0.68MB) 1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

HiKOKI(日立工機)集じん機
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 仕様連動付き(無線のみ) 付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容1台 タイプ紛じん専用 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 騒音値(dB)56~67(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6 使用電池マルチボルト蓄電池 真空度(kPa)20.1 使用可能時間(分間)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」。クラス最高の吸込仕事率を実現!。ワンタッチで連動 ラクラクペアリング。小形集じん機クラス初Bluetooth(R)連動対応。パネルスイッチで操作性アップ。3モード吸込力切替え可能。吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止。モータへの粉じん侵入を防止する新構造。システムケース4に一式収納できて運搬に便利通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池、急速充電器、ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用) 質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時) 電圧(V)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231 吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11 集塵容量(L)18 騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72 真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0 関連資料(0.53MB) 1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現! ワンタッチで連動 ラクラクペアリング ※小形集じん機クラス初Bluetooth®連動対応 パネルスイッチで操作性アップ 3モード吸込力切替え可能 吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止 モータへの粉じん侵入を防止する新構造 システムケース4に一式収納できて運搬に便利 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具での集じん作業 付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池、急速充電器、ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用) 質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時) 電圧(V)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231 吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11 集塵容量(L)18 騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72 機能無線連動機能:あり 最大風量(m3/min)ターボ:3.9/標準:3.1/エコ:2.1 使用電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電) 真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0 関連資料(0.68MB) 1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」。ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DB)の約2倍のタンク容量を実現。タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て。柔軟性抜群のΦ28ホース付。トリプルフィルタで吸込力長持ち。Bluetooth(R)でらくらくペアリング通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 仕様連動機能あり●機体寸法(幅×高さ×奥行)(mm):331×465×369 付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ホース、ホースベルト×3個、延長管×2本、 床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、 アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26用)、D25アダプタ(M38用)、ポリ袋×5枚、収納バッグ 質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時) タイプ粉じん専用 電圧(V)36V(マルチボルト蓄電池) 吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25 集塵容量(L)15 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※(BSL36B18X)×2個使用時 バッテリー容量(Ah)4 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB)
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

HiKOKI(日立工機)集じん機
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! Bluetooth(R)連動機能搭載で対応するコードレス工具と無線連動が可能です。 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業 仕様連動付き(無線・有線) 付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容1台 タイプ乾湿両用 消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)60(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1 真空度(kPa)最大22
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 Bluetooth(R)連動機能で対応するコードレス工具と無線連動可能です。 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 仕様連動付き(無線・有線) 付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容1台 タイプ紛じん専用 消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 騒音値(dB)60(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9 真空度(kPa)20.1
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120 長さ(mm)331 幅(mm)408 高さ(mm)369 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 仕様連動付き(無線のみ) タイプ紛じん専用 電源(V)36 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時 騒音値(dB)56~67(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6 使用電池マルチボルト蓄電池 真空度(kPa)20.1
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 仕様連動付き(無線のみ) 付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池(BSL36B18X)×2、充電器、電池カバー 長さ(mm)331 幅(mm)408 質量(kg)9.5※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時 高さ(mm)369 タイプ紛じん専用 電源(V)36 電圧(V)36 吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25 集塵容量(L)8 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時 騒音値(dB)56~67(無負荷) 連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120 最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6 使用電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)4.0 真空度(kPa)20.1 適合バッテリーマルチボルト蓄電池
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」 ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現 タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て 柔軟性抜群のΦ28ホース付 トリプルフィルタで吸込力長持ち Bluetooth®でらくらくペアリング マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 仕様連動機能あり 質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時) タイプ粉じん専用 電圧(V)36(マルチボルト蓄電池) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369 吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25 ホース内径(Φmm)28 風量(m3/min)3.5 ホース長さ(m)5 連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 集じん量(L)15
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります