手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。
対応材質鉄工用/木工用/樹脂用
無負荷ストローク数(min-1)0~3000
最大ストローク(mm)18
最小切断半径(mm)25
傾斜切断(°)左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板6
切断能力(mm)木材65
電源(V)単相100
全負荷電流(A)4.2
消費電力(W)400
コード長さ(m)2芯・1.8
質量(kg)1.5(コードを除く)
付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ
アズワン品番65-0294-63
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。