「コードレスで自在×軽快」
業界初コードレス&小型軽量で取り回し抜群!
AC品を超えたハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー
ハンドル部2アクションスイッチで手元で操作可能
ベース高さの調整もハンドルから手を放さずに仮締め可能
刃先が見やすいツインLEDライト搭載
作業に合わせてダイヤルで回転速度が調整可能
スピンドルロック機構搭載
集じん機接続可能※別売りのダストコレクタセット(339380) 注文コード40529756が必要です
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材加工・切断
バッテリー電圧(V)36
回転数(min-1[回/分])無負荷:11000~25000
ストローク上下(mm)50
使用電池マルチボルト蓄電池
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×148×280(電池装着時)
質量(kg)3.7(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m
軽量・コンパクト(業界最軽量1.1kg※)。天井張り時のコード重量を併せると、実質重量はコード式よりも軽量に。バランスの良いボディで上向き作業でも疲れにくい。無音クラッチ機構搭載でネジ締め時の反動がなく仕上がりもキレイ。オンロック機構搭載。逆転時はプッシュレスで緩め作業が簡単。(正転時は押し込まないと回転しないクラッチ方式)。※:2024年8月現在。国内電動工具メーカーにおいて(コードレスボード用ドライバ)
用途建築内装の鋼製下地材(厚さ0.8mm 以下)への普通石こうボード・化粧石こうボード張り作業(ドライウォールねじの締付け・取りはずし)
質量(kg)1.1(BSL1240M装着時、フック含まず)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
モーター直流ブラシレスモーター
関連資料メーカーカタログ(2.29MB)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!
バッテリー電圧(V)3.6
充電時間(分)約18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5(51)、高速:1.5(15)
穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
LED白色LED
クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
付属品No.2プラスビット
質量(kg)0.45(蓄電池装着時)
適合バッテリーEBM315
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!
質量(kg)0.45(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600
穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.6
蓄電池形名EBM 315
充電器形名UC3SFL
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)
充電時間(分)約30
LED白色LED
クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現!
パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍!
ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断
ベース耐久性向上
「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上
ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能
サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に
スイッチロックの操作性向上
新型ダストアダプタ対応
集じん性能向上
サイレントモード搭載
キックバック軽減システム搭載
逆5°傾斜機構付
のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備
用途木材の切断
質量(kg)2.8
電流(A)12
電源(V)100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
取付穴径(Φmm)20
関連資料(1.31MB)
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!
付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース
トラスコ品番377-9572
質量(kg)0.45(蓄電池装着時)
穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38
取付チャック六角軸6.35mm
蓄電池形名EBM 315
充電器形名UC 3SL
LED白色LED
六角軸二面幅(mm)6.35
クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。