6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス丸のこ 10.8V HiKOKI(日立工機) 動画あり
「プロも納得の軽さと切断スピード」。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。低振動・低騒音。LEDライト搭載。キックバック軽減システム搭載。新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズ。ブロワ機能搭載で墨線が見やすい。サブベースを取外し際切りが可能。ダクトアダプタ標準付属で集じん機接続可能
用途木材の切断 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°時)20 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どこでもハイパワー 業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属 コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ 無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可※本体のみ仕様除く キックバック軽減システム搭載 新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに しっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 蓄電池電圧(V)36/18 ノコ刃外径(Φmm)125 取付穴径(Φmm)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(45°時)30 容量(A)蓄電池:2.5/5 有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

v通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約20%アップ。※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20N。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載。キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。新平行度調整機能、際切り機能付き。サブベースを取り外すことで際切り 逆15°が可能です。
用途各種木材の切断。野地板、野縁、垂木などの端切り。コンパネ及び建材類の切断。2×4部材の切断。 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°時)20 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでもハイパワー。業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP。ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属。コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ。無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可。本体のみ仕様除く。キックバック軽減システム搭載。新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに。しっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品急速充電器、Bluetooth機能搭載蓄電池X2,チップソー黒鯱、ケース、スパナ、ダストアダプタ、電池カバー 質量(kg)2.8(BSL36A18BX電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)277×236×176(BSL36A18BX電池装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時) 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18BX 充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 容量(A)蓄電池:2.5/5 関連資料(0.53MB)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

HiKOKI(日立工機)コードレス丸のこ
使いやすさをさらに追及! 切断スピード約1.8倍 粘り約1.5倍 新平行度微調整構造でよりベースの上げ下げがスムーズ 大型フック(別売)取付可能 スイッチロック操作性向上 チップソー黒鯱標準付属 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品125mmチップソ―黒鯱、六角棒スパナ 寸法(mm)【機体】279×176×240(BSL36A18X装着時) 質量(kg)2.8(BSL36A18X装着時) 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])6000(パワーモード)、3000(サイレントモード) 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°)20 電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料(0.47MB)
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります