電動工具 :「丸棒 1m」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 仕様二重絶縁 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 最大出力(W)880 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] モーター単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。業界初!100mm 10.8Vコードレスディスクグラインダ ※2023年1月現在国内電動工具メーカーにおいて。(10.8V 100mmコードレスディスクグラインダ)。10.8Vながらメーカー14.4V製品G14DSL2と同等の作業性能を実現。ブレーキ、ソフトスタート、再起動防止装置、キックバック軽減システムといった徹底した安全機能を搭載。4段階変速でステンレスの研磨から切断作業まで様々な作業に対応。コンパクト& 軽量&スリムボディで使いやすさを追求
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし。塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし。軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断。カワラ、タイルなどの切断。 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース2、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、スパナ、電池カバー 全長(mm)285 質量(kg)1.7 高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時) 電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])4000~7200 最大出力(W)290 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 充電時間(分)約60 蓄電池容量(Ah)4 取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)電気ディスクグラインダ
にぎりやすく使いやすい細径ボディ 最大出力880W!パワフルモーター搭載
用途各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ 全長(mm)262 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 全負荷電流(A)7.1 砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56 電源周波数(Hz)50/60 アズワン品番65-0294-51
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定評のある強力な切断力!耐久力! 握りやすいソフトグリップ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付 付属品六角棒スパナ トラスコ品番354-4010 質量(kg)15.5 切断能力(mm)パイプ(0°)Φ102、(45°)Φ60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603 カーボンブラシ番号(下二桁)44 電流(A)(50/60Hz)15.0 切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45 バイス最大口幅(mm)240 切断能力(mm)L鋼[0°]100×100、[45°]75×75
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm)180/185 取付穴径(Φmm)20 対応材質鉄工用 回転数(min-1[r.p.m])3700 切断能力(mm)L鋼60×60 切断能力(mm)パイプΦ60.5 切断能力(mm)パイプ角60 切断能力(mm)丸棒板材厚さ12 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)4.0 付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド トラスコ品番360-8701
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)高速切断機
握りやすいソフトグリップ採用。
タイプワンタッチバイス付 砥石寸法(Φmm)外径355 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 回転数(min-1[r.p.m])3800 切断角度0°、45° 切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100 切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100 切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45 電源(V)単相200 電流(A)7.5 消費電力(W)1450 コード長さ(m)2心・2.3 バイス最大口幅(mm)240 質量(kg)16 付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

小型・軽量。 ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
ノコ刃外径(Φmm)180/185 取付穴径(Φmm)20 対応材質鉄工用 回転数(min-1[r.p.m])3700 切断能力(mm)L鋼60×60 切断能力(mm)パイプΦ60.5 切断能力(mm)パイプ角60 切断能力(mm)丸棒板材厚さ12 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)4.0 付属品保護メガネ、ボックススパナ、ガイド アズワン品番64-7055-29
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80] 切断角度0、45 切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50 切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50 切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30 電源(V)単相100 電流(A)3.5 消費電力(W)340 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)21 バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り) 質量(kg)21 付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ 寸法(幅W×高さH)(mm)746×353 トラスコ品番354-3994
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります