電動工具 :「低速切断機」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80] 切断角度0、45 切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50 切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50 切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30 電源(V)単相100 電流(A)3.5 消費電力(W)340 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)21 バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り) 質量(kg)21 付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ 寸法(幅W×高さH)(mm)746×353 トラスコ品番354-3994
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm) 質量(kg)17(コードを除く) 全負荷電流(A)15 傾斜切断(°)0°(直角)~45° 切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115 砥石寸法(mm)厚さ4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640 切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104 バイス 高さ(mm)78 バイス最大口幅(mm)235 切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

定評のある強力な切断力!耐久力! 握りやすいソフトグリップ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付 付属品六角棒スパナ トラスコ品番354-4010 質量(kg)15.5 切断能力(mm)パイプ(0°)Φ102、(45°)Φ60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603 カーボンブラシ番号(下二桁)44 電流(A)(50/60Hz)15.0 切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45 バイス最大口幅(mm)240 切断能力(mm)L鋼[0°]100×100、[45°]75×75
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

「もっともはやく、どこでも自在に切断」 新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。 低速スタートで切り始めが合わせやすい。 「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。 ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。 変速ダイヤル付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時) 傾斜切断(°)左右0~45 能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25 最小切断半径(mm)25(ガイド無し) 振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.4 1充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「もっともはやく、どこでも自在に切断」。新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能。国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。低速スタートで切り始めが合わせやすい。「オートモード」搭載!。負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。変速ダイヤル付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品急速充電器、蓄電池(BSL36A18X)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー 質量(kg)2.7(電池装着時) 全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時) 傾斜切断(°)左右0~45 ストローク数(min-1[回/分])800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に) 能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 バッテリー電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18X ストローク量(mm)26 充電時間(分)約25 最小切断半径(mm)25(ガイド無し) 関連資料(0.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.4 1充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります