対応材質鉄工用/木工用
最大ストローク(mm)18
最小切断半径(mm)25
傾斜切断(°)左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板6
切断能力(mm)木材65
電源(V)単相100
電流(A)4.2
消費電力(W)400
コード長さ(m)2心・1.8
カーボンブラシ番号(下二桁)41
質量(kg)1.5
付属品ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
「コードレスだからさっと面取り」
2枚刃&長寿命チップにより優れた面取り性能
2種類の仕上げ面(C面・R面)
目盛付きアジャストリングで簡単に面取り量が調整可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、C面チップ2個(本体装着)、ノブ、六角棒スパナ、トルクスドライバー、M8六角ナット×2、M8六角穴付特殊ねじ×2、電池カバー、システムケース3
質量(kg)3.9(BSL36A18X装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
モーター直流ブラシレスモーター
面取能力【軟鋼:C面取り】C0~C2、【軟鋼:R面取り】R2、【ステンレス:C面取り】C0~C1.5、【ステンレス:R面取り】R2
使用電池マルチボルト蓄電池
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)406×161×156
蓄電池電圧(V)36
関連資料メーカーカタログ(1.19MB)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。