電動工具 :「単相モータ」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 仕様二重絶縁 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 最大出力(W)880 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] モーター単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600 電源(V)単相100 電流(A)7.2 消費電力(W)680 コード長さ(m)2心・2.5 センターハイト(mm)26 モーター単相直巻整流子モーター 仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF 質量(kg)1.4(コードを除く) 電源周波数(Hz)単相交流50/60共用 付属品チャックハンドル、プラスチックケース トラスコ品番837-0840 長さ(mm)238 高さ(mm)187
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル トラスコ品番818-7819 消費電力(W)1430 モーター単相直巻整流子モーター グリップ部(mm)41×45 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 電源周波数(Hz)50/60
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

125mmディスクグラインダーの強力形 最大出力1,160Wのハイパワーで切断作業でも活躍 サイドハンドル標準付属
付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル 消費電力(W)760 最大出力(W)1160 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] モーター単相直巻整流子モーター 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)レジノイドフレキシブル:125×3.1/5×22、レジノイド:125×6×22 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 電源周波数(Hz)50/60 電圧×電流(VA)100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用 鍛造ラチェット採用 インダストリアルチャック採用 強力モーター搭載で過負荷耐力向上 適正回転数でビット寿命向上 2層成形サイドハンドル 使いやすいスライド式モード切替レバー ソフトグリップは滑りにくく、操作しやすくなりました。 専用ケース付収納持ち運びに便利です。
チャック能力(mm)1.5~13 電源(V)単相100 コード長さ(m)2心・2.5 モーター単相直巻整流子モーター 質量(kg)2.9 取付チャックねじ(U1/2-20)13VELR-J " 付属品サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ハンマドリル
ダンパの体積とエアクッションの容積を大きくすることで打撃時に生じる衝撃とピストン反力を抑え、振動を大幅に低減しました。 また、本体の浮き上がりが少ないため、軽い押付けでも十分な性能を発揮します。 スイッチの大形化と手にフィットする握りやすい形状で、操作性が向上しました。 滑りにくくソフトな握り心地で作業負担を軽減します。
電源(V)単相交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 電流(A)11.6 コード長さ(m)5(2心) 全負荷打撃数(min-1)2800 付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、ケース 長さ(mm)448 幅(mm)105 質量(kg)7.2 高さ(mm)255 回転数(min-1[r.p.m])620 モーター単相交流整流子モーター 最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40 穴あけ能力(mm)コアビット120
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル 電圧(V)単相200 消費電力(W)1430 モーター単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 電源周波数(Hz)50/60
1台
29,980 税込32,978
欠品中

HiKOKI(日立工機)パイプソー
標準付属チェーンで200Aをクランプ可能 ブレードホルダの強度が約1.5倍 モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
用途解体、設備工事 電圧(V)単相100 コード長さ(m)2心・2.5 消費電力(W)1150 ストローク量(mm)26 切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216 無負荷ストローク数(min-1)800~2000 切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216 モーター単相直巻整流子モーター 寸法(mm)491×106×101 質量(kg)4.1 付属品湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ 関連資料(0.83MB)
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

リフォーム、設備・配管工事などに最適な簡単にブレードをワンタッチで着脱。 高回転モーター搭載により、高速切断が可能になりました。 無段変速機構により、スイッチの引き込み量を操作し作業に応じて回転数を無段階に調整できます。 LEDライト付なので刃先を明るく照らし暗所での作業にも最適です。
用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に 消費電力(W)320 ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1[回/分])(最大)5500 質量(kg)1.4(コード除く) 切断能力(mm)【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4 モーター単相直巻整流子モーター 全負荷電流(A)3.4 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)329×109×68 使用電源単相交流50/60Hz 電圧100V コード2心・5m
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルな研削力、最大出力1,060W 安全性を高めたパドルスイッチ、オフロックレバーを搭載し、不用意な動作を防ぎます。 握り部(テールカバー) 周長がクラス最細168mmで握りやすくなりました。
付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル 電圧(V)単相100 消費電力(W)900 最大出力(W)1060 モーター単相直巻整流子モーター 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 電源周波数(Hz)単相交流50/60共用 アズワン品番64-8534-43
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

付属品トイシ(レジノイドフレキシブルトイシ)×1枚スパナ×1個サイドハンドル×1個 電圧(V)単相200 消費電力(W)1140 モーター単相直巻整流子モーター 全負荷電流(A)6 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 電源周波数(Hz)50/60
1台
38,980 税込42,878
欠品中

オートモード機能搭載で振動軽減約50%減 定速度制御 ソフトタッチハンドル採用 ツールレスブレード交換 ワンタッチ曲線切断用サブベース 集じん機接続可能(別途アダプタが必要です) 快適操作を実現
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])800~2800 最大ストローク(mm)26 最小切断半径(mm)25 傾斜切断(°)(傾斜)左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)ステンレス板3.2 切断能力(mm)木材135 電源(V)単相100 電流(A)8.4 消費電力(W)800 コード長さ(m)2心・2.5 モーター単相直巻整流子モーター 質量(kg)2.5 電源周波数(Hz)50/60 付属品ブレード No.41・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×75×205 トラスコ品番779-6234
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

パワフルな研削力、最大出力1,060W 安全性を高めたパドルスイッチ、オフロックレバーを搭載し、不用意な動作を防ぎます。 握り部(テールカバー) 周長がクラス最細168mmで握りやすくなりました。
付属品125mmレジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル 電圧(V)単相100 消費電力(W)900 モーター単相直巻整流子モーター 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 電源周波数(Hz)単相交流50/60共用
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)ハンマ
クラス最大のハツリ能力! 筒形ストライカ方式打撃機構の最適化による力強い打撃力と効率の良い打撃数で、ハツリ能力約19%アップを実現しました。 大形かつ重量のある筒形ストライカ方式の打撃機構によりビットがコンクリートに食い込みやすく、ハツリ作業時のフィーリングが良好です。 エアクッションを十分に確保し打撃動作を改善したことにより、打撃時に生じるピストン反力を低減し、発生する振動を大幅に低減しました。 フロントカバの取り付け部にフロントダンパ(緩衝材)を採用することにより、先端工具から伝わる振動を低減しました。 ハンドル上端部に防振用ウェイトとコイルスプリングを搭載し、下端部にヒンジ構造を採用した日立独自の防振ハンドルにより、長時間の作業でも作業者の負担を軽減しました。 強度(高剛性)に優れたアルミダイカストボディと、モーター部を収めたプラスチック製の筒との二重構造によりハウジングの剛性が向上し、モーター部の耐久性が大幅にアップ。 大形スイッチを引いた状態でプッシュボタンを押すと、スイッチが引かれたままで固定され連続運転が可能です。 また、プッシュボタンを大形スイッチから離すことで、連続運転時に意図せずオンロック状態が解除されることを防ぎます。 大形スイッチの採用により、スイッチのON/OFF動作が容易となり、断続運転時の操作性が向上しました。 硬質樹脂と軟質樹脂の二層成形で、握ったときのソフト感が増し、操作性が向上しました。 手に伝わる振動を抑え、作業者への負担を低減する天然ゴムのサイドハンドルを採用しています。
シャンク形状六角シャンク 全負荷打撃数(min-1)1400 電源(V)単相100 電流(A)13 消費電力(W)1240 コード長さ(m)2心・5 モーター単相直巻整流子モーター 質量(kg)(コード除く)18、(サイドハンドル・コード除く)17.2 振動3軸合成値(m/s2)15.5 打撃エネルギーJoule(ジュール)45 電源周波数(Hz)単相交流50/60共用 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)731×251×124 トラスコ品番858-0278
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)ハンマ
軽くて使いやすい 徹底した軽量化+樹脂製シリンダケースカバー装着
付属品ブルポイント(SDS maxシャンク、全長280mm)、サイドハンドル、プラスチックケース 電源単相交流 50/60Hz共用 モーター単相直巻整流子モーター 打撃エネルギーJoule(ジュール)10J 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)427×214×103(コード部を除く) アズワン品番64-7056-10 振動3軸合成値(m/s2)9
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)磁気ボール盤
低丈タイプで余裕の穴あけ能力(Φ40×50mm)。 豊富なスチールコアで多彩な穴開け作業に対応。 センタピンの出張り量が多く穴位置合わせがしやすい。
電磁石寸法(mm)角形67×192 スピンドル回転数(min-1[r.p.m])950 穴あけ能力(mm) 鉄工10.5~15/板厚16、16/板厚25、18~40/板厚50 最大ストローク(mm)65 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)3心・5 モーター単相直巻整流子モーター 移動量(mm)(前後)14・(左右)14 最小吸着板厚(mm)6 最大錐推力(kN[kgf])2.92[298] 仕様(電磁石)角形67×192mm 質量(kg)9.2 付属品センタピン、六角穴付き止めねじ(M10)、ナット(M10)、六角棒スパナ(3mm、5mm各1)、切削剤(0.3L/水溶性)、スパナ(13×17mm)、ベルト、サブハンドル、ケース 高さ(mm)318 トラスコ品番398-5067
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります