1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上から明るく照らせる。 最大4000lmのスタンドライト。 100V電源とコードレス(18V)の2Wayで利便性がバツグン! 防じん・防水IP55取得(蓄電池装着時) エリア照射もスポット照射も自在の可動式ライトヘッド 高さ無段階調整可能で最大高さ2150mm 用途に対応した明るさ4モード 持ち運びに便利な収納バックが標準付属 収納バックのショルダーベルトは本体に直接装着可能 ACアダプタ標準付属 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ、収納バッグ 質量(kg)8.1(蓄電池・ACアダプタ除く) 使用電源マルチボルト電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、家庭用電源AC100V 照度(Lx)最大1650 LED白色LED(66個) 寸法(縦×横×高さ)(mm)展開時:630×720×2150、収納時:222×210×1035 光束(Lm)最大4000 関連資料(0.68MB)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります