10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100 最大締付トルク(N・m)180 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6 六角軸二面幅(mm)6.35 モーター直流ブラシレスモーター 寸法(mm)116×241(蓄電池装着時) ヘッド長さ(mm)114 質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすさが進化したシンプルモデル 低速時の作業性向上 最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上 最大締付トルク175N・m ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3100 最大締付トルク(N・m)175 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 六角軸二面幅(mm)6.35 モーター直流ブラシレスモーター 寸法(mm)134×224(蓄電池装着時) ヘッド長さ(mm)120 質量(kg)1.5(蓄電池装着時) 関連資料(1.21MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP) ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
寸法(mm)114×223(蓄電池装着時) 質量(kg)1.2(蓄電池装着時) モーター直流ブラシレスモーター ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6 ヘッド長さ(mm)114
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー。 クラス最大トルクとクラス最速の作業スピードを実現(2015年12月現在)。 "二層成形の大形クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすいダイヤル形状で操作性も向上しました。 " 全長204mmのコンパクトボディ。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります) ロングサイドハンドル採用。サイドハンドルを長くすることにより、安定した作業が可能です。
付属品サイドハンドル グリーン 穴あけ能力(mm) 木工50(板厚18mm) ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ8×100 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)204×257×78(BSL1460/BSL1860装着時) その他の機能LEDライト、電池残量表示、回転数2段切替(高速/低速) バッテリーリチウムイオン(BSL1430冷却対応) トルクレンジ(N・m)2.0~8.0[22段切替] 蓄電池形名BSL1460 充電器形名UC18YSL2(冷却機能付)、UC18YSL3(冷却機能付) 穴あけ能力(mm) 軟鋼板13 穴あけ能力(mm) アルミ13 本体寸法(全長×高さ)(mm)204×257(バッテリー装着時) クラッチ数(段)22 適合バッテリーBSL1460 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

オイルパルス機構で金属打撃音をカット。ソフトな打撃音で音が気になる住宅街やマンションのリフォーム作業でも、周囲をきにせず作業が行えます。 オイルの高温化によるパワー低下を抑え連続作業でも安定した締付け速度を維持します。 連続作業に強い独自の冷却フィン。オイルパルス機構の内部の熱を効率よく外部に放出。 メーカー独自の4段打撃力切替機能により幅広い作業に対応します。 軽い引き力で微調整がしやすい電子式スイッチを採用。また、電流負荷が少なく長寿命です。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])30[306] 打撃数(min-1[回/分])(最強)0~1700、(強)0~1400、(中)0~1200、(弱)0~850 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2600、(強)0~2300、(中)0~2000、(弱)0~1300 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5~9.5 電源(V)単相100 電流(A)3.8 消費電力(W)320 コード長さ(m)2心・10 質量(kg)1.4 付属品ケース、10コード 本体寸法(全長×高さ)(mm)194×211 アズワン品番64-7057-21
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)30 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1800 チャック能力(mm)1.5~13 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:110(1122)/高速:60(612) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工65 穴あけ能力(mm) アルミ13 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ8×100 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 バッテリーリチウムイオン(BSL1460) 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)204×257×78(BSL1460/BSL1860装着時) 付属品急速充電器(冷却機能付)・ケース・予備電池・電池カバー・サイドハンドル 容量キーレスチャック:最大把握径13mm 質量(kg)2.1(BSL1460装着時) トラスコ品番818-5536 グリーン 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし クラッチ数(段)22
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。10.8Vの常識を変える。トリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ。軽くて取り回しが良い10.8Vバッテリーで18Vクラスの最大170N・mの締め付けトルクを実現。軽量1.2kg。取り回しに優れたコンパクトボディ。制御を改良することで、低速でも止まらず打撃。ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで実現。また、トリガ形状を変更し、より繊細な作業がしやすい。3灯LED採用で広範囲を照らし、ビットの影もできにくい。多彩なモード切り替えで作業効率アップ。防じん・耐水 IP56
用途小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取り外し 付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー 寸法(mm)114×223(蓄電池装着時) モーター直流ブラシレスモーター ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5~6 ヘッド長さ(mm)114
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その「静かさ」は、まさに革新。「軽さ」と「静かさ」を追求した10.8Vモデル。全長128mmのコンパクトボディ。業界No.1の低騒音※。暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可)。セット品(2LS仕様)には新型ケースが付属
全長(mm)128 質量(kg)1.3(電池装着時) 高さ(mm)223 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2000 モーターブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M5~M8 六角軸二面幅(mm)6.35 適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 関連資料メーカーカタログ(1.31MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。使いやすさをさらに追及!「軽さ」と「静かさ」を備えた10.8V 静音インパクトドライバー WHP12DA。業界No.1!低騒音で作業環境を選ばない ※2024年4月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(低騒音コードレスインパクトドライバ)。68dBの低騒音を実現。場所や時間帯を選ばず作業しやすくなりました。全長最短クラスの128mm&質量1.3kg。閉所でも取り回しが簡単です。低速度制御とモーターの最適化により、電池容量が減ってもネジ締めスピードが落ちにくく、安定した作業が可能です。暗所、閉所でも作業がしやすい3灯式LEDライトを採用。現場の状況に応じてLEDの明るさを3段階切替できます。
用途小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取り外し 付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー 全長(mm)128 質量(kg)1.3 高さ(mm)223 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2000 モーターブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M5~M8 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)60 六角軸二面幅(mm)6.35 適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

低騒音70dB 住宅密集地やリフォーム現場作業に最適 全長136mmのコンパクトボディ&センターバランスで作業効率アップ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
1台
35,980 税込39,578
9日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります