「大光量で快適な明るさ」
明るさを調節できる調光機能付き
138°回転で角度調節が可能
USB機器の充電が可能
壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要)
電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途工場などの工事用照明
電圧(V)18
電源仕様リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池
LED白色LED(60個)
明るさ(Lm)700~4000
質量(kg)1.9
防塵防水性能IP65
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
モノタロウオリジナルセット!
電池・充電器付きだからすぐに使える!
「大光量で快適な明るさ」
明るさを調節できる調光機能付き
138°回転で角度調節が可能
USB機器の充電が可能
壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要)
電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途現場、アウトドア、倉庫などの一時照明に
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
LED白色LED(60個)
明るさ(Lm)700~4000
質量(kg)1.9(本体のみ)
防塵防水性能IP65
付属品蓄電池BSL1850C、充電器UC18YKSL
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!
質量(kg)0.45(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600
穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.6
蓄電池形名EBM 315
充電器形名UC3SFL
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)
充電時間(分)約30
LED白色LED
クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売のフック取り付け可能
カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに
質量(kg)1.7
機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50
蓄電池形名BSL1820M
穴あけ能力(mm) アルミ13
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!
バッテリー電圧(V)3.6
充電時間(分)約18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5(51)、高速:1.5(15)
穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
LED白色LED
クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
付属品No.2プラスビット
質量(kg)0.45(蓄電池装着時)
適合バッテリーEBM315
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200
チャック能力(mm)1.5~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
最大締付トルク(N・m)155
クラッチ22段
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
関連資料(2.16MB)
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200
チャック能力(mm)1.5~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
最大締付トルク(N・m)155
クラッチ22段
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
穴あけ能力(mm) モルタル20
関連資料(2.16MB)
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!
付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース
トラスコ品番377-9572
質量(kg)0.45(蓄電池装着時)
穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38
取付チャック六角軸6.35mm
蓄電池形名EBM 315
充電器形名UC 3SL
LED白色LED
六角軸二面幅(mm)6.35
クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
クラス最小(2014年6月現在。国内電動工具メーカーにおいてメーカー調べ)のコンパクトヘッド
狭所作業の穴あけ・ねじ締めに便利です。
サッと使えるチャックハンドルホルダ。手元を明るく照らすLEDライト。
操作性に優れた大形パドルスイッチ。サイドハンドルを両側に取付可能。電池残量表示機能付。
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて)
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック
質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)
チャック能力(mm)1.5~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
最大締付トルク(N・m)155
クラッチ22段
バッテリー電圧(V)36
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
1台
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて)
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途コンクリート、モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック
質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)
チャック能力(mm)1.5~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
最大締付トルク(N・m)155
クラッチ22段
バッテリー電圧(V)36
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
穴あけ能力(mm) モルタル22
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。