「軽快でコンパクトな高機能モデル」
トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg
低速でもモーターがロックしない回転制御
ビット振れ軽減
スイッチの操作性を向上
3灯LEDでバランスよく照射
多彩なモード切替で作業効率アップ
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100
最大締付トルク(N・m)180
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
六角軸二面幅(mm)6.35
モーター直流ブラシレスモーター
寸法(mm)116×241(蓄電池装着時)
ヘッド長さ(mm)114
質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm
高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現
先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック
手にフィットする細径ハンドル
高輝度LED付
バッテリー電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1300
チャック能力(mm)0.8~10
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:36(367):高速:14(143)
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工29(板厚18)
穴あけ能力(mm) アルミ12
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
バッテリーリチウムイオン(BCL1030)
充電器形名UC10SL2
トルクレンジ(N・m)(21段)1.0~4.0
本体寸法(全長×高さ)(mm)170×228(BCL1030装着時)
取付チャックねじ(U3/8インチー24)キーレスチャック(10TLRL-N)
質量(kg)1.2(BCL1030装着時)
その「静かさ」は、まさに革新。
「パワー」と「静かさ」を両立した18Vモデル。
全長128mmのコンパクトボディ
業界最速のねじ締めスピード
定速度制御&モーター最適化により電池残量が減っても締付速度が落ちにくい
暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可)
セット品には新型ケースが付属
カラープレート(別売)対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、穴あけ他
全長(mm)128
質量(kg)1.7(電池装着時)
高さ(mm)243
最大トルク(N・m)33
モーターブラシレスモーター
締付能力(普通ボルト)M5~M10
バッテリー容量(Ah)2.5/5.0
バッテリー電圧(V)36/18
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~2800(最大)
充電時間(分)約25(実用充電:約19)
六角軸二面幅(mm)6.35
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
「軽快でコンパクトな高機能モデル」
10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP)
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg
低速でもモーターがロックしない回転制御
ビット振れ軽減
スイッチの操作性を向上
3灯LEDでバランスよく照射
多彩なモード切替で作業効率アップ
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
寸法(mm)114×223(蓄電池装着時)
質量(kg)1.2(蓄電池装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
ヘッド長さ(mm)114
その「静かさ」は、まさに革新。「軽さ」と「静かさ」を追求した10.8Vモデル。全長128mmのコンパクトボディ。業界No.1の低騒音※。暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可)。セット品(2LS仕様)には新型ケースが付属
全長(mm)128
質量(kg)1.3(電池装着時)
高さ(mm)223
電圧(V)10.8
最大トルク(N・m)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2000
モーターブラシレスモーター
締付能力(普通ボルト)M5~M8
六角軸二面幅(mm)6.35
適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
関連資料メーカーカタログ(1.31MB)
締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。