絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • マキタ(29)
  • BOSCH(ボッシュ)(16)
  • 日東工器(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • エスコ(10)
  • ベッセル(7)
  • オグラ(6)
  • ファーステック(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • REX(4)
  • ミルウォーキーツール(4)
  • サンコーテクノ(3)
  • RS PRO(3)
  • EARTH MAN(2)
  • BLACK&DECKER(2)
  • 大同興業(2)
  • OHTAKE(旧クイッチャー)(2)
  • 神沢(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電動工具 :「棒 3m」の検索結果


建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスシャー HiKOKI(旧:日立工機)コードレスシャーHiKOKI(旧:日立工機)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8Vブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!18V機同等以上の高速切断が可能!
用途板金、皮革の切断質量(kg)1.8(BSL1240M装着時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×146×76(BSL1240M装着時)切断能力(mm)軟鋼板1.6使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8切断能力(mm)ステンレス板1.2充電時間(分)約60無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:2500、2:3200、3:4000、4:4800)最小切断半径(mm)25関連資料メーカーカタログ(1.62MB)
36V コードレス面取り機 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス面取り機HiKOKI(旧:日立工機)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
「コードレスだからさっと面取り」 2枚刃&長寿命チップにより優れた面取り性能 2種類の仕上げ面(C面・R面) 目盛付きアジャストリングで簡単に面取り量が調整可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、C面チップ2個(本体装着)、ノブ、六角棒スパナ、トルクスドライバー、M8六角ナット×2、M8六角穴付特殊ねじ×2、電池カバー、システムケース3質量(kg)3.9(BSL36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーター直流ブラシレスモーター面取能力【軟鋼:C面取り】C0~C2、【軟鋼:R面取り】R2、【ステンレス:C面取り】C0~C1.5、【ステンレス:R面取り】R2使用電池マルチボルト蓄電池本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)406×161×156蓄電池電圧(V)36関連資料メーカーカタログ(1.19MB)
ロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機)ロータリバンドソーHiKOKI(旧:日立工機)
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
「抜群の切断スピードで作業はかどる」 クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)) SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。 小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。 スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。 材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。 帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断切断角度(°)0(直角)/45切断能力(mm)H鋼角材: (0°)150×150、(45°)100×100切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115切断能力(mm)丸棒(0°)Φ80、(45°)Φ45出力(W)360電源(V)単相100全負荷電流(A)4.8コード長さ(m)3(3芯・可倒式プラグ)バイス方式平バイス(0~45°)質量(kg)41帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1840×12.5×0.65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:935×400×455ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.6~1.7関連資料(0.8MB)
電子ジグソー ケース付き HiKOKI(旧:日立工機)電子ジグソー ケース付きHiKOKI(旧:日立工機)
17,980税込19,778
1台
予約販売
「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載
用途木材、鋼板等の切断付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板質量(kg)2.2(ブレード・コード除く)電流(A)7.4電源(V)単相100消費電力(W)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5傾斜切断(°)0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90ストローク数(min-1[回/分])850~3000ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス3.2
36Vコードレスジグソー HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスジグソーHiKOKI(旧:日立工機)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
「もっともはやく、どこでも自在に切断」 新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。 低速スタートで切り始めが合わせやすい。 「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。 ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。 変速ダイヤル付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
ハンマ HiKOKI(旧:日立工機)ハンマHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮。寿命をのばす空打防止機構付。
シャンク形状30mm六角シャンク全負荷打撃数(min-1)1400電源(V)単相100電流(A)13.0消費電力(W)1240コード長さ(m)3心・530分のはつり量(kg)200カーボンブラシ番号(下二桁)44質量(kg)15.0打撃エネルギーJoule(ジュール)39.5付属品油さし、六角棒スパナ(M8)、スパナ(口幅23mm)、ケース、ブルポイント(410mm)本体寸法(全長×高さ)(mm)642×220
36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
「もっともはやく、どこでも自在に切断」新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。低速スタートで切り始めが合わせやすい。「オートモード」搭載!負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。変速ダイヤル付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品急速充電器、蓄電池(BSL36A18X)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー質量(kg)2.7(電池装着時)全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45ストローク数(min-1[回/分])800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に)能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0バッテリー電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18Xストローク量(mm)26充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)関連資料(0.53MB)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具