適合機種ドライバドリル(DS 12DM2・DS 12DM・DS 12DVB・DS 12DVF3・DB 12DM2)コンパネドリル(DW 18D)・インパクトドライバ(WH 12DM2・WH 12DMR・WH 12DK)オイルパルスドライバ(WP 12DM)・インパクトレンチ(WR 12DM2)・コーナドリル(DN 12DY)・振動ドリルドライバ(DV 12DV)作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)ランタン(UB 12DL)
バッテリーニッケル水素
充電時間(分)約70[UC18YGH使用時]
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」
トップクラスの穴あけスピード&低振動
穴あけスピード約23%UP!
従来製品より約18%低振動化
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
付属品デプスゲージ、サイドハンドル、ケース
質量(kg)2.5(サイドハンドル含)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800
本体寸法(mm)271×211×81(蓄電池装着時)
無負荷打撃数(min-1)NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
アズワン品番65-1989-83
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)118×80×71
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)36V:2.5/18V:5
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電
仕様冷却:対応、発電機:対応
質量(kg)0.7
使用温度範囲(℃)-10~40
出力電圧(V)14.4、18
交流電流(A)12または6
ブザー音あり
充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15
出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)
関連資料メーカーカタログ(0.72MB)
入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
充電式クリーナー18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル
質量(kg)1.7(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)
電圧(V)18
集塵方式カプセル式
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(0.51MB)
集塵容量(mL)560
商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付
カラープレートが取りつけ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き
付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
電圧(V)18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時
風速(m/s)平均100
最高圧力2.61PSI
最大風量(m3/min)0.7
最大風速(m/s)122
最高圧力(kPa)18
「軽快でコンパクトな高機能モデル」
トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg
低速でもモーターがロックしない回転制御
ビット振れ軽減
スイッチの操作性を向上
3灯LEDでバランスよく照射
多彩なモード切替で作業効率アップ
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100
最大締付トルク(N・m)180
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
六角軸二面幅(mm)6.35
モーター直流ブラシレスモーター
寸法(mm)116×241(蓄電池装着時)
ヘッド長さ(mm)114
質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
もう、バッテリーは1つでいい。
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)134×83×77
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)36V:4/18V:8
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル
質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)
電圧(V)18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)511(床用ノズル取付時1027)×112×169
スイッチ形状パネルスイッチ
吸込仕事率(W)強:25/標準:18/弱:10
連続使用時間(分)強:約40/標準:48/弱:66(BSL36A18X使用時)
集塵方式1段サイクロン
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(0.51MB)
集塵容量(mL)400
商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
蓄電池の充電切れ、充電し忘れの心配なし!!
マルチボルト蓄電池対応の36V製品がAC100Vで使用可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様ACコード/DCコード:2心/3心
適合コードレス製品:マルチボルト蓄電池対応36V製品
質量(kg)アダプタ 0.8、ボックス 1.2
使用温度範囲(℃)0~40
コード長さ(m)アダプタからボックスまで5、ボックスから電源プラグまで2
出力電圧(V)直流36
消費電力(VA)1050
寸法(縦×横×高さ)(mm)アダプタ 83×134×75(コード部を除く)、ボックス 100×185×78(コード部を除く)
アズワン品番64-7055-73
入力電源(V)AC100 50/60Hz
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
明るさ3段階
10段階の角度調整が可能
防水保護等級IPX4生活防水仕様
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
バッテリー容量(Ah)5
照度(Lx)100(強モード)
入力電圧(V)DC5(USB端子)
LED色白
本体寸法(mm)77×49×35
点灯方式3段階
質量(g)60
質量(kg)0.3(蓄電池除く)
アズワン品番64-7056-94
適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!。使いやすく疲れにくいバランス設計。ブレードの交換はツールレスで簡単!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク量(mm)13
無負荷ストローク数(min-1)0~3200
クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減)
オンロックボタンで継続作業も快適
風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備
別売ダストバック取付で集じん作業も可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.8(BSL36A18X装着時)
電圧(V)14/18
風量(m3/min)3.5
風速(m/s)78(平均)、95(最大)
使用電池スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池)
回転数(min-1[回/分])0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18
長さ(mm)940
幅(mm)242(蓄電池装着時)
質量(kg)3.5(蓄電池装着時)
高さ(mm)267
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約1.6倍アップ!
G18DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
質量(kg)2.0(蓄電池装着時)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
全長×全高(mm)303×(ギヤカバー)60
「軽量・コンパクトで手軽に使える」
質量4.9kg※蓄電池BSL36A18X装着時
HEPAフィルタ採用でクリーンな排気
HEPAフィルタ除じん機能(セルフクリーニング)付
乾湿両用だから乾いたゴミから水分、水分を含んだホコリまでまで吸引可能
本体自体に付属品を収納可能だから付属品をなくしにくい
ブロワ機能搭載で吹き飛ばしも可能
伸縮自在なホース(0.5~2.5mに伸縮)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途乾湿両用
付属品ホース(内径Φ30×0.5~2.5m、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ
質量(kg)4.9※蓄電池BSL36A18X装着時
電圧(V)18
吸込仕事率(W)[Ⅱ]ブーストモード:80 / [Ⅰ]エコモード:35
集塵容量(L)5.1
最大風量(m3/min)1.8
寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:30×0.5~2.5
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)210×393×330
真空度(kPa)最大:11
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
吸水容量(L)3.5
関連資料(0.81MB)
1台
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現
回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード
ソフトスタート
ブレーキ機能
キックバック軽減
再起動防止機能付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
軸径(Φmm)最大コレットチャック:6
寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25
モーター直流ブラシレスモーター
電池使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池
充電器形名UC18YDL2
蓄電池電圧(V)36
長さ(mm)機体:468
幅(mm)86(蓄電池装着時)
高さ(mm)121
回転数(min-1[r.p.m])7000~29000
HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能
発電機でも使用可能
USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
トラスコ品番772-7283
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)-10~40
入力電圧(V)100
冷却方式ファン
コード(2心)ビニールコード
バッテリーリチウムイオン
充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分
バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5
ブザー音あり
充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
冷却機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途リチウムイオン電池の充電、背負式電源の充電
クラス最小、最軽量
クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB)
モーターの出っ張りのないスリム形状
風量3段階切替可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ノズル
電圧(V)36
風量(m3/min)1.2
風速(m/s)最大:102、平均:83
回転数(min-1[回/分])強:80000、中:53000、弱:43000
関連資料(0.9MB)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
照度(Lx)100(強モード)
バッテリー電圧(V)14.4/18
質量(g)60
本体寸法(mm)77×49×35
入力電圧(V)DC5(USB端子)
LED色白
点灯方式3段階
アズワン品番65-0294-36
適合バッテリーBSL36A18,BSL1460
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)
電圧(V)18
本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)
締付け能力(高力ボルト)M10~M16
締付能力(普通ボルト)M10~M20
最大締付トルク(N・m)310
使用電池マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
防塵防水性能IP56
本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)
差込角(sq.)12.7
関連資料(1.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)14.4
締付も緩めもハイパワー&ハイスピード
最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m
オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止
HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能
第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)3.9(BSL 36A18X装着時)
電圧(V)36
最大トルク(N・m)緩め:2100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500
締付能力(普通ボルト)M12~M36
締付能力(高力ボルト)M12~M27
最大締付トルク(N・m)1400
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)
打撃数(min-1[打撃/分])2600
四角ドライブ寸法(mm)19
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
パワフルモーターで高速切削
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)332
幅(mm)166
高さ(mm)160
質量(kg)3.4(BSL36A18装着時)
砥石軸(mm)-
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
回転数(min-1[r.p.m])16000
最大切削幅(mm)82
バッテリーリチウムイオン
能力(mm)(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9
蓄電池形名BSL1860、BSL1840
アズワン品番65-2064-87
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
使いやすい差込角12.7mm仕様
クラス最速のスピードで作業時間を短縮!
強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!
オートストップ機能で締め過ぎ防止!
さらに、スマホでカスタマイズ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)169
質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時
高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)
電圧(V)36
モーター直流ブラシレスモーター
締付能力(普通ボルト)M10~M24
締付能力(高力ボルト)M10~M20
最大締付トルク(N・m)630
差込角(sq.)12.7
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
センターハイト(mm)36
関連資料(0.44MB)
振動3軸合成値(m/s2)13.5
インパクトドライバの最上位モデル!
選べる5モード切替
(アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能)
HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能!
※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。
オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。
小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。
暗所でも視認できる自光式操作パネル。
さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能)
簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当)
本体:防じん防滴の「IP56」取得。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他
全長(mm)111
高さ(mm)243
最大トルク(N・m)200
モーターブラシレスモーター
六角軸二面幅(mm)6.35
「大光量で快適な明るさ」
明るさを調節できる調光機能付き
138°回転で角度調節が可能
USB機器の充電が可能
壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要)
電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途工場などの工事用照明
電圧(V)18
電源仕様リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池
LED白色LED(60個)
明るさ(Lm)700~4000
質量(kg)1.9
防塵防水性能IP65
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。
小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。
フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)221
幅(mm)-
高さ(mm)290(BSL36A18装着時)
差込角(sq.)19
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時)
質量(kg)3.7(蓄電池装着時)
打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500
保護等級IP56
バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
蓄電池形名BSL36A18
充電器形名UC18YDL(冷却機能付)
充電時間(分)約25
四角ドライブ寸法(mm)19
充電可能回数約1500
振動3軸合成値(m/s2)15.4
遠距離まで照らすメインLEDライトと近距離を均一に照らすサブLEDライトでシーンに合わせて照射モードを4種類から選べます。
遠距離を照らす時は、スポット+ワイドモードまたはスポットモードがおすすめです。10m先でもしっかり照らします。
建築現場の暗がり作業や設備工事に最適、連続点灯時間(蓄電池(BSL1860)使用時)
防じん・防まつ IP54 (IEC国際規格)、マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
質量(kg)(蓄電池含まず)1.85
全長×全幅W×全高(mm)280×204×203
LED色白色/18W×1個、3W×8個
光束(Lm)(最大)2500
アズワン品番65-0294-35
連続点灯時間(時間)蓄電池 BSL1860 使用時/スポット+ワイドモード:約3、スポットモード:約6、ワイドモード:約5.8、ワイド(ECO)モード:約22
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー
質量(kg)2.5kg(サイドハンドル含)
電圧(V)18
打撃数(min-1[回/分])無負荷:NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800
本体寸法(mm)271×213×81
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工18
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18
バッテリーBSL36A18X
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)36/18
保証期間なし
充電器形名UC18YDL2
打撃数(min-1[打撃/分])無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
シャンク形状SDSプラスシャンク
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
乾湿両用
スライドスイッチ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
連続使用時間(分)48
長さ(mm)497
幅(mm)121
高さ(mm)147
質量(kg)0.85(電池・ノズル・延長管除く)
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
消耗部品フィルター22番
充電時間(分)32
アズワン品番65-0294-24
商品タイプ本体のみ
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
白色と暖色が使えて仕事にもレジャーにも。
360°照射で死角なし。
従来製品より2倍以上明るい750lm(白色 強)
吊り下げフック搭載
電池交換お知らせランプ付
カラープレート(別売)でカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途現場・アウトドアなどの照明として
質量(kg)0.4(蓄電池除く)
電圧(V)14.4/18
使用電池マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)
LED白色LED(0.2W×24灯)/暖色LED(0.2W×3灯)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)機体:98×79×301(蓄電池除く)
明るさ(Lm)白色 弱:320/強:750 暖色 弱:40/強:90
関連資料(0.66MB)
点灯時間(時間)(目安)18V-5.0Ah使用時 白色弱:29/白色強:12/暖色弱:72/暖色強:47
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー
長さ(mm)221
寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時)
質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時
高さ(mm)292(BSL36A18X装着時)
電圧(V)36
打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500
締付能力(普通ボルト)M12~M30
保護等級IP56
締付能力(高力ボルト)M10~M24
バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
最大締付トルク(N・m)1100
バッテリー容量(Ah)2.5
蓄電池形名BSL36A18X
充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)
充電時間(分)約25
差込角(sq.)19
充電可能回数約1500
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
振動3軸合成値(m/s2)15.4
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36
本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)
締付け能力(高力ボルト)M10~M16
締付能力(普通ボルト)M10~M20
本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)
振動3軸合成値(m/s2)14.9
クラス最速のスピードで作業時間を短縮!
強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!
オートストップ機能で締め過ぎ防止!
さらに、スマホでカスタマイズ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)169
差込角(sq.)19
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
モーター直流ブラシレスモーター
振動3軸合成値(m/s2)11.7
「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」
新色フォレストグリーン登場
床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ
車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減
押しても引いてもごみの吸込みが可能
持続する吸引力
2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等
集塵方式カプセル式
質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
コンパクトな多機能充電器登場!。これ1台で最大4個の蓄電池の充電が可能!。スマホの充電も可能!(USB端子付き)。ACタップとしても使用可能!(コンセント2口付き、合計10A以下)。充電モードは選べる2モード(全体同時充電のマルチモード、1個ずつ充電の通常モード)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.5
出力USC端子:端子数×2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数×2個(電流容量合計10A)
コード長さ(m)1(2心)
充電時間(分)(蓄電池)気温20℃時:(BSL1460)約38分、(BSL1860)約38分、(BSL1430)約20分、(BSL1830)約20分、(BSL1430C)約30分、(BSL1830C)約30分、(BSL36A18)約32分、(BSL36B18)約52分
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)1500
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。