電動工具 :「石膏ボード用 ネジ」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36Vコードレスボード用ドライバ HiKOKI(日立工機) 動画あり
思い通りに打つ、この軽さ。 浮き沈みのないキレイな仕上がり クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。 操作性向上で疲れにくい 業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。 スイッチを無接点化し耐久性をUP! 別売りのバッテリアダプタ使用で電池の重さもきにならない(500g) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)254 幅(mm)79 適合ビット(mm)No.2プラスビット:全長45mm 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 質量(kg)1.6(BSL36A18装着時) グリーン 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 モーターブラシレスモーター 能力(mm)ドライウォールねじ:4 充電時間(分)約25 1充電当たりの作業量約2000本(石膏ボード9.5mm+鋼製下地0.5mm×Φ3.5mm)
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

思い通りに打つ、この軽さ。浮き沈みのないキレイな仕上がり ※クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。操作性向上で疲れにくい ※業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。スイッチを無接点化し耐久性をUP!。別売りのバッテリアダプタ使用で電池の重さもきにならない(500g) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)254 幅(mm)79 高さ(mm)202(電池装着時) 適合ビット(mm)No.2プラスビット:全長45mm 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 付属品フック、No.2プラスビット(本体装着) 質量(kg)1.6(BSL36A18装着時) グリーン 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 モーターブラシレスモーター 全長×全幅W×全高(mm)254×79×202 能力(mm)ドライウォールねじ:4 蓄電池形名BSL36B18 充電時間(分)約25 1充電当たりの作業量約2000本(石膏ボード9.5mm+鋼製下地0.5mm×Φ3.5mm)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります