電動工具 :「研磨ゲージ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル
ブレーキ付
コード出口切替フック付
刃物と部材の接触を防ぐスタンド付
タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか!
集塵機取付可能
二重絶縁・樹脂ボディ
最大切削深さ(mm)0~2.6
最大切削幅(mm)82
回転数(min-1[r.p.m])17000
電源(V)単相100
電流(A)6.3
消費電力(W)600
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)2.5
付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具
トラスコ品番433-0978
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。