電動工具 :「蓄電池 大容量」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
紙パックに触れず、ラッチ操作で簡単にごみ捨て可能。大容量400mL抗菌仕様の紙パック採用!。紙パック取付忘れ防止機能搭載で安心
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、紙パック【抗菌仕様】11枚(内、本体装着1枚)
質量(kg)1.3(本体のみ1.1)
電圧(V)18
吸込仕事率(W)強:33、標準:26、弱:17
集塵容量(L)0.4
対応マルチボルト蓄電池、 18V リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
連続使用時間強:約40、標準:約48、弱:約66 ※BSL36A18X使用時
集塵方式紙パック式
商品タイプ本体
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」
クラス最小・最軽量で抜群の取り回し!
握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディ
LEDライト付
大容量システムケース2が標準付属※(XPS)仕様のみ
Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途石こうボードの窓抜き、切断
能力(mm)コレット穴径3、6
モーター直流ブラシレスモーター
無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000
寸法(mm)278×118×82(BSL36A18B装着時)
質量(kg)1.4(BSL36A18B装着時)
使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(0.75MB)
たっぷり使える電池2個つき特別仕様!
付属品を収納できるバック付!
「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」
たっぷり入る大容量25Lタイプ
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる
蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能)
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
14.4V/18V/マルチボルト蓄電池
AC100V電源
自動車車載電源(シガーソケット)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能)
12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載
庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
用途冷温庫に追加電池とバッグが付いたお得品!
付属品マルチボルト電池BSL36B18X×2個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード、ショルダーベルト、仕切板、バスケット、バッグ
質量(kg)16.7(蓄電池装着時)
使用温度範囲(℃)(外気温)0~40
出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)
冷却方式コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮
設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60
バッテリー容量(Ah)5.0(BSL36B18X)
充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時)
入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V
寸法(縦×横×高さ)(mm)(機体)340×653×450
適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
関連資料(2.56MB)
加温能力ワイヤーヒーター(蓄電池装着可能数:2個 )
紙パックに触れず、ラッチ操作で簡単にごみ捨て可能。大容量400mL抗菌仕様の紙パック採用!。紙パック取付忘れ防止機能搭載で安心。軽量1.1kgで使いやすい
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、紙パック【抗菌仕様】11枚(内、本体装着1枚)
質量(kg)1.3(ノズル、延長管除く1.1)
電圧(V)10.8
吸込仕事率(W)強:20、標準:10、弱:7
集塵容量(L)0.4
対応10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
連続使用時間強:約16、標準:約27、弱:約36 ※BSL1220M使用時
電池【蓄電池】BSL1220M
集塵方式紙パック式
充電時間(分)約30
商品タイプ本体
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
手元スイッチパネルにより、電池を背負いながらでも、電池残量の確認や電源スイッチのON/OFFができます。
クッション性のあるパットにより、作業者への負担を軽減しました。
アダプタの出力コードは、利き手に合わせた配線が可能です。
お手持ちのUSB接続機器の使用が可能です。携帯電話や音楽プレーヤーの充電に大活躍。
[過負荷][過放電][過充電]から電池を保護するメーカー独自の電池多重保護回路を採用し、長期間安定した性能を発揮します。
付属品キャリア・充電器・アダプタ(アダプタカバー付)・アームバンド・ノブボルト(2個)・M5ねじ(4個)
幅(mm)250
全長(mm)330
質量(kg)大容量電源/6.3、電源アダプタ/0.5、キャリア/1.0
高さ(mm)109
コード長さ(m)アダプタ/1.5
出力電圧(V)アダプタ/DC36、USB出力端子/DC5
出力電流(A)(最大)アダプタ/50、USB出力端子/0.5
バッテリー容量(Ah)21
充電器形名UC36YSL(冷却機能付)
充電時間(時間)約3
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。