電動工具 :「鋼 丸棒」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定評のある強力な切断力!耐久力! 握りやすいソフトグリップ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付 付属品六角棒スパナ トラスコ品番354-4010 質量(kg)15.5 切断能力(mm)パイプ(0°)Φ102、(45°)Φ60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603 カーボンブラシ番号(下二桁)44 電流(A)(50/60Hz)15.0 切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45 バイス最大口幅(mm)240 切断能力(mm)L鋼[0°]100×100、[45°]75×75
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm)180/185 取付穴径(Φmm)20 対応材質鉄工用 回転数(min-1[r.p.m])3700 切断能力(mm)L鋼60×60 切断能力(mm)パイプΦ60.5 切断能力(mm)パイプ角60 切断能力(mm)丸棒板材厚さ12 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)4.0 付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド トラスコ品番360-8701
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

HiKOKI(日立工機)高速切断機
握りやすいソフトグリップ採用。
タイプワンタッチバイス付 砥石寸法(Φmm)外径355 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 回転数(min-1[r.p.m])3800 切断角度0°、45° 切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100 切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100 切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45 電源(V)単相200 電流(A)7.5 消費電力(W)1450 コード長さ(m)2心・2.3 バイス最大口幅(mm)240 質量(kg)16 付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量。 ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
ノコ刃外径(Φmm)180/185 取付穴径(Φmm)20 対応材質鉄工用 回転数(min-1[r.p.m])3700 切断能力(mm)L鋼60×60 切断能力(mm)パイプΦ60.5 切断能力(mm)パイプ角60 切断能力(mm)丸棒板材厚さ12 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)4.0 付属品保護メガネ、ボックススパナ、ガイド アズワン品番64-7055-29
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ロータリバンドソー
「抜群の切断スピードで作業はかどる」 クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)) SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。 小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。 スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。 材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。 帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断 切断角度(°)0(直角)/45 切断能力(mm)H鋼角材: (0°)150×150、(45°)100×100 切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115 切断能力(mm)丸棒(0°)Φ80、(45°)Φ45 出力(W)360 電源(V)単相100 全負荷電流(A)4.8 コード長さ(m)3(3芯・可倒式プラグ) バイス方式平バイス(0~45°) 質量(kg)41 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1840×12.5×0.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:935×400×455 ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.6~1.7 関連資料(0.8MB)
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります