電動工具 :「鋼管 切断機」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80] 切断角度0、45 切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50 切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50 切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30 電源(V)単相100 電流(A)3.5 消費電力(W)340 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)21 バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り) 質量(kg)21 付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ 寸法(幅W×高さH)(mm)746×353 トラスコ品番354-3994
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 最大ストローク(mm)29 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)43 質量(kg)3.3 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース 本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165 トラスコ品番354-4168
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します (※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します) プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。 チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能) レバー操作でブレードの着脱が可能。 プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。 スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。 ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。 握りやすい2層構造フロントカバー。
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 最大ストローク(mm)32 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)4.5 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167 トラスコ品番447-7588
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

【クラス最速×帯のこ寿命UP】 同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍! 作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP! 別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能 【本体寿命&使いやすさUP】 ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減! 部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載 作業の合間に活躍するフック付き 持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ) 材料を照らすLEDライト搭載 【充実の安全機能】 2アクションスイッチ搭載 跳ね返りの少ないソフトスタート 過負荷保護機能搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業 寸法(mm)500×139×305 バッテリー電圧(V)36 帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5 最大切断能力(mm)丸パイプΦ120/角パイプ127×120 ノコ刃周速(m/s)1.0~3.2(無段変速)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【クラス最速×帯のこ寿命UP】。同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍!。作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP!。別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能。【本体寿命&使いやすさUP】。ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減!。部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載。作業の合間に活躍するフック付き。持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ)。材料を照らすLEDライト搭載。【充実の安全機能】。2アクションスイッチ搭載。跳ね返りの少ないソフトスタート。過負荷保護機能搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業 付属品帯のこ(18山)、ケース、電池(BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー 寸法(mm)500×139×305 質量(kg)7.2(電池装着時) 切断能力(mm)パイプ120 切断能力(mm)パイプ角127×120 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 バッテリー電圧(V)36 帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5 充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電)(UC18YDL2使用時) 関連資料(0.53MB) ノコ刃周速(m/s)1.0~3.2(無段変速)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

リフォーム、設備・配管工事などに最適な簡単にブレードをワンタッチで着脱。 高回転モーター搭載により、高速切断が可能になりました。 無段変速機構により、スイッチの引き込み量を操作し作業に応じて回転数を無段階に調整できます。 LEDライト付なので刃先を明るく照らし暗所での作業にも最適です。
用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に 消費電力(W)320 ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1[回/分])(最大)5500 質量(kg)1.4(コード除く) 切断能力(mm)【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4 モーター単相直巻整流子モーター 全負荷電流(A)3.4 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)329×109×68 使用電源単相交流50/60Hz 電圧100V コード2心・5m
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります