26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに 質量(kg)1.3 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28 締付能力(普通ボルト)M6~M14 蓄電池形名BSL1420 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 締付能力(小ねじ)M4~M8 蓄電池容量(Ah)2 六角軸二面幅(mm)6.35
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量。電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる。充電時間が速い
付属品急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー 質量(kg)1.1(BSL1220M装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700 モーター直流モーター 先端形状六角軸二面幅6.35mm ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 その他の機能LEDライト付 最大締付トルク(N・m)110※M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用 使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ 蓄電池電圧(V)10.8 蓄電池形名BSL1220M 充電器形名UC12SL 充電時間(分)約30 蓄電池容量(Ah)2 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 打撃数(min-1)0~3200
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」 トップクラスの穴あけスピード&低振動 穴あけスピード約23%UP! 従来製品より約18%低振動化 高輝度LEDライト搭載 回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能 オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP 急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ 付属品デプスゲージ、サイドハンドル、ケース 質量(kg)2.5(サイドハンドル含) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800 本体寸法(mm)271×211×81(蓄電池装着時) 無負荷打撃数(min-1)NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100 アズワン品番65-1989-83 1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

UP18DA (NN) コードレス空気入れ HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
HiKOKI(旧:日立工機)コードレス空気入れ
「最高圧力1,100kPa。これひとつで様々な空気入れ。」 自動車タイヤ、ロードバイクタイヤ、サッカーボール、エアベッドなど多用途に使える タイヤなど用の高圧モードとレジャー用品の高容量モードの2モード搭載 標準付属品を本体に収納でき、アダプタを紛失しにくい 車載電源対応(DC12V) 適正空気圧を設定すると指定の空気圧で停止する自動停止機能 LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース 寸法(mm)【機体】328×259×185(BSL36A18X装着時) 質量(kg)2.8(蓄電池除く) 吐出量(L/min)(18V蓄電池満充電時)高圧モード:14、高容量モード:430 最高圧力(高圧モード時)160PSI/11Bar/1100kPa 使用電源マルチボルト蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、車載電源(DC12V) 関連資料(1.19MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増 ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備 36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能! サイレントモード・キックバック軽減システム搭載 LEDライト装備 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 蓄電池電圧(V)36/18 ノコ刃外径(Φmm)150 取付穴径(Φmm)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600 容量(A)蓄電池:2.5/5 最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40 仕様角度切り範囲:0~左45° モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時) 質量(kg)6.6(蓄電池装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」 トップクラスの穴あけスピード&低振動 穴あけスピード約23%UP! 従来製品より約18%低振動化 高輝度LEDライト搭載 回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能 オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP 急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
用途コンクリートへの穴あけ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800 無負荷打撃数(min-1)NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで「自在Xスピーディー」。ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現!。片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション。スピード調整ダイヤル(無断変速)付。集じん機接続可能。ツインLEDライト、スピンドルロック付。ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、コレットコーン(6mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)、テンプレードガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)、ストレートビット(6×6mm)、トリマガイド、ストレートガイド、電池カバー ストローク(mm)40 質量(kg)1.9(蓄電池装着時) 電圧(V)36 回転数(min-1[r.p.m])10000~30000 バッテリーBSL36A18 バッテリー容量(Ah)2.5 充電器形名UC18YDL2 ビット軸径(Φmm)6、8 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)128×226×100(電池装着時)
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

「小型・軽量ボディでラクにすばやく穴あけ」 従来製品に比べて約2.1kg軽量化で取り回しやすい! トップクラスの穴あけスピード効率 従来製品より穴あけスピード約44%UP! 高輝度LEDライト搭載 回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能 オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP 急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減 2LXPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ 質量(kg)2.3(サイドハンドル含) 回転数(min-1[r.p.m])無負荷:NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800 打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「コードレスでエア感。」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長まで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、充電器、平打ち用ノーズキャップ、六角坊スパナ(3mm)、保護メガネ、電池カバー、ケース 質量(kg)3.1(電池装着時) タイプ本体、電池、充電器、ケース ステープル装填数90(1連+15本) 蓄電池電圧(V)36/18 ステープル幅(mm)4(MA線) ステープル長さ(mm)16.19.25.32.38 1充電当たりの作業量約2200本
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ ※メーカー従来製品 CV18DAとの比較。ブレードの振り角を3.6°に拡大。高速切断を実現しました。ツールレスで簡単にブレード交換が可能。レバー操作はメーカー従来製品 CV18DBLと比較し約70%軽減。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかいゴムで絶縁することで、振動を低減。無負荷振動値 約77%低減。 ※メーカー従来製品 CV12DAとの比較。質量1.5kg (蓄電池を含む)と18Vモデルより400g軽減。周長 133mmで持ちやすい。振動数調整ダイヤル(6,000~20,000min-1)で作業に合わせて調整可能。LEDライト付き。ブラシレスモーターを採用。
用途木材の切断や研削、石こうボードの穴あけ、金属管や釘の切断、シーリング剤の除去、木材の荒削りなど 付属品リチウムイオン電池×2個、急速充電器、ブレード:MSD 32PBC、サンドペーパー取付用バッド:MSU93D、サンドペーパー6枚(#60 #120 #240 各2枚)、アクセサリーケース、電池カバー 質量(kg)1.5(BSL1240M装着時) 電圧(V)10.8 モーター直流ブラシレスモーター 周長(mm)133 振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分) 振動(m/s2)無負荷振動値:2.5 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7 振動角度(°)3.6(両側合計) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth®電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能(XPS仕様のみ) コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音&スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品チップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、蓄電池(BSL36A18BX、BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー、バイス組 質量(kg)10.3(蓄電池装着時) モーターDCブラシレスモーター 全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36A18X装着時) 使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20 使用電池マルチボルト蓄電池 蓄電池電圧(V)36/18 充電器形名UC18YDL2 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200(回/分) 充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19 蓄電池容量(Ah)2.5/5 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45 1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

上から明るく照らせる。 最大4000lmのスタンドライト。 100V電源とコードレス(18V)の2Wayで利便性がバツグン! 防じん・防水IP55取得(蓄電池装着時) エリア照射もスポット照射も自在の可動式ライトヘッド 高さ無段階調整可能で最大高さ2150mm 用途に対応した明るさ4モード 持ち運びに便利な収納バックが標準付属 収納バックのショルダーベルトは本体に直接装着可能 ACアダプタ標準付属 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ、収納バッグ 質量(kg)8.1(蓄電池・ACアダプタ除く) 使用電源マルチボルト電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、家庭用電源AC100V 照度(Lx)最大1650 LED白色LED(66個) 寸法(縦×横×高さ)(mm)展開時:630×720×2150、収納時:222×210×1035 光束(Lm)最大4000 関連資料(0.68MB)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

その「静かさ」は、まさに革新。「軽さ」と「静かさ」を追求した10.8Vモデル。全長128mmのコンパクトボディ。業界No.1の低騒音※。暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可)。セット品(2LS仕様)には新型ケースが付属
全長(mm)128 質量(kg)1.3(電池装着時) 高さ(mm)223 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2000 モーターブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M5~M8 六角軸二面幅(mm)6.35 適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 関連資料メーカーカタログ(1.31MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な材料をサクッと一発切断!。クラストップの切断性能&切断スピード。クラス最軽量の軽さ(質量2.9kg)で作業負担を軽減。ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備。サイレントモード・キックバック軽減システム搭載。LEDライト装備。システムケース4を標準装備 。本体のみ仕様除く通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品急速充電器、蓄電池、チップソー(鉄工用)、システムケース4、六角棒スパナ、電池カバー 質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600 ノコ刃外径(Φmm)145~150 モーターブラシレスモーター 板厚(mm)最大切断可能:12 最大切込深さ(mm)57.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:276×247×177(蓄電池装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18X 充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 容量(A)蓄電池:2.5/5 関連資料(0.53MB)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

【クラス最速×帯のこ寿命UP】 同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍! 作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP! 別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能 【本体寿命&使いやすさUP】 ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減! 部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載 作業の合間に活躍するフック付き 持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ) 材料を照らすLEDライト搭載 【充実の安全機能】 2アクションスイッチ搭載 跳ね返りの少ないソフトスタート 過負荷保護機能搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業 寸法(mm)500×139×305 バッテリー電圧(V)36 帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5 最大切断能力(mm)丸パイプΦ120/角パイプ127×120 ノコ刃周速(m/s)1.0~3.2(無段変速)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【クラス最速×帯のこ寿命UP】。同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍!。作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP!。別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能。【本体寿命&使いやすさUP】。ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減!。部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載。作業の合間に活躍するフック付き。持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ)。材料を照らすLEDライト搭載。【充実の安全機能】。2アクションスイッチ搭載。跳ね返りの少ないソフトスタート。過負荷保護機能搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業 付属品帯のこ(18山)、ケース、電池(BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー 寸法(mm)500×139×305 質量(kg)7.2(電池装着時) 切断能力(mm)パイプ120 切断能力(mm)パイプ角127×120 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 バッテリー電圧(V)36 帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5 充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電)(UC18YDL2使用時) 関連資料(0.53MB) ノコ刃周速(m/s)1.0~3.2(無段変速)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 軽量10.8Vながら18V従来機同等以上のレスポンスで軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)
質量(kg)1.9(BSL1240M装着時) 電圧(V)10.8 使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 本体寸法(全長×高さ)(mm)227×264 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連) 関連資料(1.21MB)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスピン釘打機
「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6 使用電池マルチボルト蓄電池 本体寸法(全長×高さ)(mm)227×270 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連) 関連資料(1.21MB)
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」。ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様電池・充電器別売、ケース付き●使用釘(線径)(mm):Φ0.6、●使用釘(長さ)(mm):15・19・25・30・35、●機体寸法(全長×全高):227×270 付属品ノーズキャップ(2個)、六角棒スパナ、ドライバブレード(予備)、保護メガネ、電池カバー、ケース 質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 使用電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)- 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連) 関連資料(0.53MB)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感。メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力。36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み。スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい。電源スイッチ。電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。2灯式LEDライト。照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。好バランス。ダイヤル式打込み深さ調整付。空打ち防止機構付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ノーズキャップ(2種類)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、ケース、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、蓄電池 質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター 使用釘(mm)152025303540 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2 充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時) 蓄電池容量(Ah)2.5/5 使用釘仕上釘 使用釘(装てん数)100本(1連) 関連資料(0.53MB) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)外形:270×254×83(BSL36A18X装着時)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増。ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備。36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能!。サイレントモード・キックバック軽減システム搭載。LEDライト装備通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様角度切り範囲:0~左45° 付属品急速充電器、蓄電池、チップソー(鉄工用)、六角棒スパナ、電池カバー、バイススタンド、チューブ 質量(kg)6.6(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600 ノコ刃外径(Φmm)150 モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18X 充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40 容量(A)蓄電池:2.5/5 関連資料(0.53MB)
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷

「クリーン&軽快!」。トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー。集じん機接続用のコレクトカバーを標準装備。集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能。Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。別売のコードレス集じん機と無線連動が可能。7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP!。クラス最小&最軽量で取り回しやすい!。システムケースを標準装備(本体のみ仕様除く)。LEDライト付、サイレントモード搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、六角棒スパナ、ガイド、システムケース4、電池カバー 質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く) 電圧(V)36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500 ノコ刃外径(Φmm)100~125 モーター直流ブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)2.5/5 バッテリー電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18BX 充電器形名UC18YDL2 穴径(mm)20 関連資料(0.53MB) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)277×183×236(蓄電池装着時)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

「クリーン&軽快!」。トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー。ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能。Bluetooth電池を標準装備(XPS仕様のみ)。別売のコードレス集じん機と無線連動が可能。7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP!。クラス最小&最軽量で取り回しやすい!。システムケース・ダストボックスを標準装備(システムケースはXPS仕様のみ)。LEDライト付、サイレントモード搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、六角棒スパナ、ガイド、システムケース4、電池カバー 質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く) 電圧(V)36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500 ノコ刃外径(Φmm)100~125 モーター直流ブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)2.5/5 バッテリー電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18BX 充電器形名UC18YDL2 穴径(mm)20 関連資料(0.53MB) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

v通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約20%アップ。※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20N。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載。キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。新平行度調整機能、際切り機能付き。サブベースを取り外すことで際切り 逆15°が可能です。
用途各種木材の切断。野地板、野縁、垂木などの端切り。コンパネ及び建材類の切断。2×4部材の切断。 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°時)20 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!。ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード。ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能。作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー 質量(kg)3.4(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時) 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 蓄電池電圧(V)36/18 ストローク量(mm)32 充電時間(分)約25 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。トップクラスの集じん効率 ※2024年9月現在。国内電動工具エーカーにおいて(メーカー調べ)(のこ刃外径125mm コードレス集じん丸のこ)。ダストボックスのみでも約80%※以上の集じんが可能です。さらに、集じん機接続により90%※以上の集じんが行えます。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DYA 2.4kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約25%アップ。※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20N。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。スイッチロック操作性向上。テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載。キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。
用途各種材料の切断。木材、窯業系サイディング、石膏ボード 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°時)20 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります