流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!。打込み本数4本以上/秒。業界No.1の快速&ハイパワー!。ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能。※J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池
質量(kg)2.8(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量約4000本
流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!。打込み本数4本以上/秒。業界No.1の快速&ハイパワー!。ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能。J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品蓄電池(BSL36A18X)、充電器、ケース、ノーズキャップA/B、保護メガネ
ステープル装填数100本(1連)
バッテリー容量(Ah)36V-2.5/ 18V-5.0
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約19(実用充電)/ 約25(満充電)
ステープル幅(mm)4
ステープル長さ(mm)13/16/19/22/25
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
1充電当たりの作業量約4000本
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。