軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
3段階の締付モードでねじからボルトまで幅広い作業に使用可能。
金属製リングギヤ採用で寿命UP!
【付属品((2LS)、(2ES))】急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー
※(NN)は本体のみ(付属品なし)
用途整備や製造現場、電気工事・設備工事に最適
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1300、パワー/テクス:0~3200
能力(mm) 普通ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2500、パワー/テクス:0~4000
先端形状六角軸二面幅6.35
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])最大135(M14高力ボルトヘグザゴンソケット使用)
ねじ締め能力(mm) テクスねじ3.5~5
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。