均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。
明るさ「強/弱モード」2段切替。
連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。
角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。
ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。
付属のACアダプタで100V電源が使用できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18/14.4
明るさ(Lx)強モード250、弱モード140
測定距離1m
連続点灯時間弱モード約11.5時間
バッテリー14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換
ACアダプタ(定格出力)12V・1.5A
ACアダプタ(定格入力)100V・50/60Hz共用・最大1.5A
LED白色LED(18W:0.5W×36灯)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)252×256×198(蓄電池除く)
付属品ACアダプタ付(電池・充電器別売)
質量(kg)0.74(蓄電池除く)
アズワン品番64-7056-93
適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
上から明るく照らせる。
最大4000lmのスタンドライト。
100V電源とコードレス(18V)の2Wayで利便性がバツグン!
防じん・防水IP55取得(蓄電池装着時)
エリア照射もスポット照射も自在の可動式ライトヘッド
高さ無段階調整可能で最大高さ2150mm
用途に対応した明るさ4モード
持ち運びに便利な収納バックが標準付属
収納バックのショルダーベルトは本体に直接装着可能
ACアダプタ標準付属
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ、収納バッグ
質量(kg)8.1(蓄電池・ACアダプタ除く)
使用電源マルチボルト電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、家庭用電源AC100V
照度(Lx)最大1650
LED白色LED(66個)
寸法(縦×横×高さ)(mm)展開時:630×720×2150、収納時:222×210×1035
光束(Lm)最大4000
関連資料(0.68MB)
1台
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。