新打撃機構トリプルハンマ搭載
4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
蓄電池形名BSL1460
打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
部品名称電源組(36,42含む)
形状図番37
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コンパクトと高容量を両立!
バッテリーリチウムイオン
アズワン品番65-0294-60
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
36Vコードレスインパクトのフラッグシップモデル!。ビットブレを大幅に低減し、カムアウトを防ぎます。クラス最小・最軽量(全長114mm/質量1.6kg)。最大トルク200N・m。防じん防滴の「IP56」取得。3灯LEDライト搭載。アプリとの連動で動作カスタマイズ可能!作業効率向上に!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他
質量(kg)1.6(電池装着時)
モーターブラシレスモーター
防塵・防滴IP56(本体)
六角軸二面幅(mm)6.35
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36
本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)
締付け能力(高力ボルト)M10~M16
締付能力(普通ボルト)M10~M20
本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)
振動3軸合成値(m/s2)14.9
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)
電圧(V)18
本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)
締付け能力(高力ボルト)M10~M16
締付能力(普通ボルト)M10~M20
最大締付トルク(N・m)310
使用電池マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
防塵防水性能IP56
本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)
差込角(sq.)12.7
関連資料(1.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)14.4
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。
小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。
フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)221
幅(mm)-
高さ(mm)290(BSL36A18装着時)
差込角(sq.)19
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時)
質量(kg)3.7(蓄電池装着時)
打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500
保護等級IP56
バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
蓄電池形名BSL36A18
充電器形名UC18YDL(冷却機能付)
充電時間(分)約25
四角ドライブ寸法(mm)19
充電可能回数約1500
振動3軸合成値(m/s2)15.4
ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ
業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載
クラス最速のねじ締めスピード
高容量6.0Ahで豊富な作業量
冷却効率アップ・最適新風路設計
防じん・防水IP56
ブラシレスモーター
付属品電池(BSL1460)×2個、急速充電器UC18YDL(冷却機能付)、ケース、電池カバー
質量(kg)1.3
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)Φ4.0×50mmのナゲシビス締付(杉材)約3000本 、M8×16mm小ねじ約3720本(1充電)
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバーセット 18V
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
電池容量が2.0Ahへアップ!
14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに
質量(kg)1.3
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28
締付能力(普通ボルト)M6~M14
蓄電池形名BSL1420
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
締付能力(小ねじ)M4~M8
蓄電池容量(Ah)2
六角軸二面幅(mm)6.35
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。