電動工具 :「4枚刃」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2、4枚刃のエンドミルの底刃がシンプル操作で再研磨が可能です。 Φ4.0~Φ13.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途摩耗したエンドミルの底刃の再研磨に 電源(V)単相100 電源コード(m)1.9 モーター回転数(min-1[r.p.m])5620 仕様一台から異電圧に別作対応 トラスコ品番481-5165 セット内容ホルダーパイプ5本、4枚刃用ホルダーリング、2枚刃用ホルダーリング、ホルダーケース、六角レンチ2本、ハケ、電源コード 形状【底刃】スクエア 幅(mm)220 刃数2枚刃、4枚刃 質量(kg)4.8 高さ(mm)200 出力(W)90 奥行(mm)220 シャンク径(Φmm)4、6、8、10、12 角度(°)【底刃】逃げ角:6、三番角:20、ギャッシュ角:30 使用砥石電着CBN#170(ハイス用) 研磨面サイズ(mm)4~13(4枚刃は6.0~) モーター定格時間15分
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

電源(V)単相100 仕様一台から異電圧に別作対応 形状【底刃】スクエア 刃数2枚刃、4枚刃 モーター定格時間15分
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング