電動工具 :「洗車 エア」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速52m/sの充電式ブロワーです。バキューム(吸込み)も可能です。LEDライト付です。
用途車内清掃、PC清掃、キャンプ火おこし、ペットドライヤー、空気の補充、洗車後の水滴、エアコンフィルター清掃 セット内容ダスター本体×1、広口ノズル×1、細口ノズル×1、ブラシノズル×1、隙間ノズル×1、収納ボックス×1、集塵ダクト×1、集塵フィルター×1、取扱説明書×1、USB Type-C充電ケーブル×1 電源リチウムイオン電池(4000mAh×2) 定格電力(W)180 本体質量(g)約300 使用時間約2時間~15分(風量調整つまみ1%~100%) 最大風速(m/s)約52 充電時間(時間)約4~5 光束(Lm)LEDライト:約400 回転数(min-1[回/分])約140000 点灯時間(時間)LEDライト:約140000 本体寸法(cm)15×8.6×4
1セット
6,598 税込7,258
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります