クランプ方式で作業テーブルに機器の取り付けが可能
適合本体コッピングソウテーブル(No.28089、No.28086、No.28082)、サーキュラソウ(卓上丸のこ盤)(No.28006、No.28070)
テーブル厚さ(mm)(最大)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
適合本体カービングプロ(No.28640)
材質特殊タングステン系(V得2号青紙)
コッピングソウテーブルに取り付けて使用。切りくずを吹き飛ばし、切断部の下書き線を見やすくします。
No.28082型スーパーコッピングソウテーブルに標準装備
適合本体コッピングソウテーブル(No.28089、No.28086)
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
セット内容9mm平、9mm丸、4mm角、9mm平丸、6mm丸
適合本体カービングプロ(No.28640)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)80
付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140
質量(kg)約2.2
定格使用時間(分)30
仕様加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
回転数(min-1[r.p.m])500~5000
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)60
付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ
寸法(mm)395×93×77
質量(kg)1.2
定格使用時間(分)15
仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm)
アズワン品番64-9674-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
切断能力(mm)鉄工10
切断能力(mm)銅15
切断能力(mm)アルミニウム20
切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80
対応材質真鍮用、アルミ、木工用
ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)100
付属品バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480
テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可)
質量(kg)5.5
定格使用時間(分)15
仕様(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
木工旋盤「ミニウッドレース」用オプションです。
用途消耗品の交換用に。
適合機種28140
幅(mm)33
奥行(mm)33
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。