軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。
付属品電源トランス 1個、ハイスビット×2種類各1本、ダイヤモンドビット×2種類各2本、軸付砥石×2種類各1本、切断砥石×5枚、純毛バフ×1枚、ワイヤーブラシ×1枚、専用シャフト×1本、専用ビットケース×1個、スパナ×1本、コレットチャック【Φ2.35mm、3mm用】各1個(Φ2.35mm用は本機に装着されております)
消費電力(W)20
太さ(Φmm)33.5
トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A
定格使用時間(分)15
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
本体、付属品の片付けが楽になる収納ケース付きです。先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。先端パーツは軸径2.353.0mmであれば取付可能です。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨。
材質本体:アルミ・ナイロン樹脂
質量(g)260
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)35
回転数(min-1[r.p.m])8000~18000
定格使用時間15分
チャック径(Φmm)2.35/3.0mm用
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)35×230
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。
小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。
ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。
ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に
付属品ダイヤビット、ハイスビット丸、ハイスビット棒、軸付砥石、カップブラシ、ディスクブラシ、純毛バフ、専用アーバー、研磨剤白、研磨剤青、ゴム砥石320、ゴム砥石500、シリコンバフ320、シリコンバフ1200、純毛バフ矢、純毛バフ棒、モップバフ、ツールスタンド
消費電力(W)35
長さL×直径(mm×Φmm)230×35
定格使用時間(分)15
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。