マイクロ・ディスクグラインダーLHWPROXXON(プロクソン)当日出荷
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の塗装落とし、さび落とし、磨き・切断など砥石径(Φmm)ディスク:50バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(分)フル充電時:約15(目安)
マイクロ・グラインダーIBSPROXXON(プロクソン)5日以内出荷から8日以内出荷
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなどバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
ミニルーターセットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)当日出荷
軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。付属品電源トランス 1個、ハイスビット×2種類各1本、ダイヤモンドビット×2種類各2本、軸付砥石×2種類各1本、切断砥石×5枚、純毛バフ×1枚、ワイヤーブラシ×1枚、専用シャフト×1本、専用ビットケース×1個、スパナ×1本、コレットチャック【Φ2.35mm、3mm用】各1個(Φ2.35mm用は本機に装着されております)消費電力(W)20太さ(Φmm)33.5トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A定格使用時間(分)15
ミニカッティングソウPROXXON(プロクソン)当日出荷
用途ピアノ線、アルミパイプ、木、プラスチック、金属などの切断に切断能力(mm)鉄工10切断能力(mm)合成樹脂10切断能力(mm)木工10電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)85付属品切断砥石(No.28152)×3枚、固定用クランプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×180×105質量(kg)1.4定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
防振ゴム(B)ニデックテクノモータ税込¥3,628¥3,298