電動工具 :「木工用 丸鋸」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用) 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125 切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10 定格使用時間(分)15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。
切断能力(mm)アルミニウム26 切断能力(mm)木工26 対応材質木工用、アルミ 回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付) 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)200 付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。) 質量(kg)5.8 定格使用時間(分)15 仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み0°の時0~26mm、45°の時0~19mm ブレードΦ50~85mm(専用ブレードのみ)取付可能角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

PROXXON(プロクソン)スライドソウ
エコ商品
長尺板材の直線切りに。材料全体を固定し切断するため、ブレが少なく安定した作業が可能です
用途長尺板材の直線切り 付属品木工用チップソウ(No.28733 Φ85mm-12山/本体取り付け済み)・平行ガイド300mm×2・平行ガイドジョイント×2・材料スライドガイド×1・材料アタリ押さえ×2・材料アタリゲージ×2・平行ガイドポスト・本体固定用クランプ×1・集塵アダプター 取付可能対象(メーカー指定丸鋸刃)Φ50~85mm(軸径Φ10mm) ブラック 質量(g)15 消費電力(W)200 回転数(min-1[r.p.m])(刃)6000 電源100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×400(最大1000)×230 使用時間(分)30 切断厚(mm)(可能)21(Φ85mm丸鋸刃装着時) RoHS指令(10物質対応)対応 有効切断長さ(mm)1000
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります