2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ピアノ線、アルミパイプ、木、プラスチック、金属などの切断に 切断能力(mm)鉄工10 切断能力(mm)合成樹脂10 切断能力(mm)木工10 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)85 付属品切断砥石(No.28152)×3枚、固定用クランプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×180×105 質量(kg)1.4 定格使用時間(分)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用) 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125 切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10 定格使用時間(分)15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります