電動工具 :「金属 錆落とし」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
木、金属等の塗装落とし、錆落とし、磨き、切断等
用途切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落とし
付属品コレットチャックΦ2.35・3.0・3.2mm・スパナ
消費電力(W)50
定格使用時間(分)15
太さ(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。