電動工具 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高トルク機種(VE-5000/6000)での着座時の反動が抑制できる簡易型アームです。ネジ締め時の衝撃を吸収し、負荷を軽減するので、正確なネジ締め作業を実現します。
用途組み立てラインでの作業者の疲労軽減や安全対策、トルク精度の向上に。 トラスコ品番109-8965 適合機種VE-5000(P、SOP)、VE-6000(P、SOP) 材質スタンド、シャフト:鉄 保持治具:ステンレス 質量(kg)0.85
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ロータリー&ハンマードリル対応のSDSプラス用・ドリルチャックです。回転+打撃をダイレクトに伝える構造でパワフル&スピーディーに穴あけができます。軽量・強靭設計で耐久性約2倍です。樹脂スリーブ付きで、火傷の危険を低減します。チャック爪部分はダブルエッジ加工を採用、ツールシャンクの傷を軽減し、シャンク寿命が長もちします。取り替えできる防じんキャップ付きで粉じんの入り込みを防ぎ、ギヤや爪周りの不具合を予防します。
トラスコ品番834-5632 セット内容ドリルチャック(キイ付タイプ)・キイ 全長(mm)127 材質/仕上本体:樹脂、鉄 、キャップ:NBR 質量(g)450
1パック
6,998 税込7,698
翌日出荷

バッテリーをスライドさせるだけで確実ロック。 脱着ボタンで取り外し。18.5V 大容量5.0Ahで、残量表示ボタンを押すと3個のLEDランプで残量の確認ができる。
用途SPLINE充電式インパクトレンチ(SP-8141J)専用のバッテリーとして。 容量5.0Ah 92.5Wh 品番本体:SP-8141J 質量(g)750 出力電圧(V)18.5 機能バッテリマネジメントシステム(BMS)・バッテリ保護機能(過電流保護・短絡保護・温度保護他) バッテリーリチウムイオン 充電時間約85分
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります