ホイールの仮組み作業効率を向上。マイナス刃先のピンで、仮組み時のニップル締め込み位置を一定に。仮止め位置はピンの長さをヤスリで軽く削ることで調整可能。刃先を保護しているシリコーンチューブでニップルを保持できるため、深めのリムへのニップル取り付けを助けます。任意のドライバーに取り付け可能。
適合機種D-700/D-700-1
軸径(Φmm)6
全長(mm)110(ピン含む)
質量(g)22
取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)
先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.17MB)
適合ニップル#12/13/14/15
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
小型・軽量デスクドリル!
ベルト掛け換え式3段階変速。
切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm)
懐の深さは140mm。
モーターは整流子モーター。
平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。
アース端子付。
穴あけ能力(mm) 鉄工6
定格電圧(V)AC100
消費電力(W)80
電源コード(m)2
定格時間(分)15
質量(kg)4
周波数(Hz)50/60
ホイールの組み立て、分解がスピーディーに、作業効率が向上。ニップルビットを付属した電動ドライバー。ホイール組みの作業スピードを大幅に向上します。付属品:ドライバービット(No.2/マグネット付)
仕様LEDリスクグループ:リスクグループ1
適合機種D-700/D-700-1
軸径(Φmm)6
全長(mm)110(ピン含む)
質量(g)22、160(付属品含まず)
定格電圧(V)DC3.6
最大トルク(N・m)出力:2(電動)、耐久:10(手動)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)
取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)
定格容量800mAh
騒音値(dB)66.1
充電時間(分)約60
振動(m/s2)0.421
内蔵電池Li-Ion
入力電流(A)1
環境温度範囲(℃)充電時:0~+40/動作中および保管中:0~+45
先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0
充電可能回数約500回
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ニップル#12/13/14/15
充電端子microUSB Type-B
最大入力電圧(V)DC5
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。
金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。
回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])1200~6000
定格電圧(V)AC39(AC100V専用トランス付属)
消費電力(W)200
電源コード(m)1.7(プラグからトランスまで)
スライドサイズベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)ドリルスタンド/上下65mm
チャッキング径(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ
ベース寸法(mm)200×200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×350×420
定格時間(分)30
付属品ドリルチャック、クランプ
質量(kg)5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14
トラスコ品番810-7607
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。