電動工具 :「アダプター」の検索結果

関連キーワード
98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10段階にトルク調整可能でデリケートなネジ締めに対応。
用途機械などのデリケートなネジ締め 種別IXO3,IXO4,IXO4PLUS,IXO5型用 材質ハウジング:プラスチック工具鋼 アズワン品番65-1946-65
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)アングルアダプター
天板裏側のネジ締めなど、キツイ体勢の作業が、ラクラク。
用途天板裏側のネジ締めなど、キツイ体勢の作業 種別IXO3,IXO4,IXO4PLUS型用 材質ハウジング:プラスチック工具鋼 アズワン品番65-1946-66
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)エーシーアダプター
長時間の墨出し作業に使用
用途GLL5-40E、GLL8-40E用 セット内容本体のみ 種別DC6V用ACアダプター 本体質量(g)80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

IXOで穴あけ作業ができる!
用途鉄板・木材・プラスチック・アルミ等への穴あけ セット内容DRILLアダプター本体、鉄工ドリルビット3本(2/3/4mmΦ各1) 最大トルク(N・m)1.7 本体質量(g)120 ねじ締め能力(mm)(最大)Φ4×38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×43 最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5.0×20 最大穴あけ能力(mm) 木工Φ5.0×38 回転数(min-1[回/分])0~440
1個
3,998 税込4,398
欠品中

コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット、両頭ビット取り付け可) 質量(kg)0.1
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

インパクトドライバーで穴あけ作業ができます。 高品位チャック採用、耐久性抜群! ビットの噛み込みを防止。 チャック固定用逆ネジ、逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます。
全長(mm)84 二面幅(mm)6.35
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CUTTER IXOアダプター マルチカッター BOSCH(ボッシュ) 動画あり
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売 タイプライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g)146 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70 アズワン品番65-1987-33
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)スミヨセアダプター
作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm)
用途作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm) 材質ハウジング:プラスチック工具鋼 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×60×38
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

VINO IXOアダプター ワインオープナー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
電動で簡単にコルク抜きができるワインオープナー
セット内容アダプターのみ、IXO別売 タイプライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g)88 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×15×40
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AVZ93G使用時に使用可能
用途吸じんにより、サンディングペーパー目詰まり防止、作業現場の粉じん汚れ防止 仕様マルチツール(スターロック、プラス、マックス)用アクセサリー 材質プラスチック 本体質量(g)32 ホース寸法(内径×外径)(mm)23×28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×42×58
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様PBS トラスコ品番732-6335 質量(g)42 パッケージサイズ(mm)67×110×100
1個
599 税込659
翌々日出荷

SDSプラスハンマーで丸軸錐が使えます。
トラスコ品番732-5541 質量(g)77 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×45×110 アズワン品番65-1940-27
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)アングルアダプター
RoHS
コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。 適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH 質量(g)460 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52 ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービット チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスUSBアダプター
RoHS
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスUSBアダプターです。USB-C/USB-Aポート付属でさまざまなデバイスの充電に最適です。便利なクリップ付きなので、服などにつけながらの充電できます。充電残量がすぐにわかるインジケーター付きです。
用途USB経由の充電 材質ポリアミド樹脂 質量(g)104 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×30×100 ケーブル長(mm)USBケーブル最大許容長さ:1.5 保管温度範囲(℃)-20~+50 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート出力:USB Type-A=D.C.5V 1.5A / USB Type-C=D.C.5V 3.0A
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)吸じんアダプター
RoHS
コードレスハンマードリルGBH18V-22用吸じんアダプターです。穴あけ箇所をしっかり照らすLEDライト付きです。電源はコードレスハンマードリルに装着のバッテリーより供給します。HEPAフィルター使用。
用途ハンマードリルによるコンクリート穴あけ作業時の吸じん 質量(g)1120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)196×128×288 ドリルビットサイズ(mm)(使用可能)全長165、有効長100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大穴あけ径(Φmm)3.4~12.5
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)吸じんアダプター
RoHS
GBH18V-28DCと連動して吸じんが可能。4-28mmΦと幅広い穴あけに対応可能。フィルター洗浄機構。HEPAフィルター内蔵
用途コンクリート穴あけ時の吸じん(GBH18V-28DC専用) 容量吸じん容量:6mmΦ×50mmで210穴分 質量(g)800 付属品ダストカップ対応穴径4-16mm用、対応穴径16-28mm用、延長アダプター 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×191×80 使用可能長さ(mm)ドリルビット最大全長:265(166mm以上時は付属の延長アダプターを使用)、ドリルビット有効長:100 RoHS指令(10物質対応)対応 対応径(Φmm)穴あけ径:4~28
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)吸塵アダプター
本体質量(g)400 トラスコ品番732-6980 適合本体PMR500
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
3日以内出荷

1個
499 税込549
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

1個
709 税込780
3日以内出荷

GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。
用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業 仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

BBQ IXOアダプター BBQファン BOSCH(ボッシュ) 動画あり
簡単に火おこしができるBBQファン
セット内容アダプターのみ、IXO別売 タイプライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g)182 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×215×60
1台
3,490 税込3,839
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)アングルアダプター
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。 アングルアダプターの先に更に別のアダプターを装着可能。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 仕様六角軸6.35mm(9mm溝ビット装着可。13mm溝ビット及び両頭ビット装着不可) 質量(kg)0.3
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

1個
699 税込769
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)スミヨセアダプター
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット及び両頭ビット装着可) 質量(kg)0.3
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

SPICE IXOアダプター ペッパーミル BOSCH(ボッシュ) 動画あり
楽にスマートにお料理のお手伝いをしてくれるペッパーミル
セット内容アダプターのみ、IXO別売 タイプライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g)104 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×10×43
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)吸じんアダプター
電力は吸じんアダプターに直接装着するバッテリーから供給します。 ハンマードリルの吸じん作業に最適です。
用途ハンマードリルの吸じん作業用 トラスコ品番213-6992 適合機種GBH2-26/28(F)、GBH18V-26D セット内容アダプター本体のみ 材質ポリアミド樹脂(PA) 質量(kg)1.7 アズワン品番65-2007-64
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)スミヨセアダプター
フレキシクリックアダプターです フレキシクリックシステム:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能 アダプターを交換することにより、様々な作業に1台で対応することができます アダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です
用途ネジ締め作業 仕様【取り付け可能ビット】HEX9mm溝タイプ(両頭ビット不可) 質量(g)400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×63×52 最小スミヨセ寸法(mm)11
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 質量(kg)0.2
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)吸じんアダプター
仕様ハンマードリル用アクセサリー トラスコ品番859-4169
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷


最大60枚のコピーをまとめられる。タッカーとの使用で冊子の作成が可能。
用途接着(ホチキス止め) 適合機種PTK3.6LI
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ステープル長12mmを使用して80枚までの用紙を綴じることが可能です。14mmの針まで使えますので、厚い紙も閉じられます。
用途コードレスタッカーUT118Hに取り付けて紙を閉じる事が出来ます。 適合機種コードレスタッカーUT118H 質量(g)90 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67×215×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

フレキシクリックシステム10.8V対応アダプターです。コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-35FCがSDSプラスハンマードリルとして使用可能です。
用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。 適合機種コードレスドライバードリルGSR10.8V-35FC、GSR10.8V-15FC セット内容アダプター、サイドハンドル、深さゲージ、ベルトクリップ 質量(g)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144×55×55 打撃数(min-1[回/分])0~3700 能力(Φmm)コンクリート10 回転数(min-1[回/分])0~1700 打撃力(J)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります