フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。
フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
15段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工32
ねじ締め能力(mm)8
締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.0~10
回転数(min-1[回/分])0~460/1750
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
安全クラッチを搭載。
ハイパワー920Wモーター。
ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。
オートロックチャック。
電子無段変速。
正転・逆転機構。
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13
穴あけ能力(mm) 木工Φ40
穴あけ能力(mm) コンクリートΦ22
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットΦ80
回転数(min-1[r.p.m])0~900(低速)/0~3000(高速)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~15300(低速)/0~51000(高速)
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)4
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック)
絶縁方式二重絶縁構造
首径(mm)Φ43
質量(kg)2.85
トラスコ品番378-4991
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
消費電力(W)920
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×82
カーボンブラシ呼び番号1617000525
アズワン品番65-2012-93
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。