126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め
質量(kg)1.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236
打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800
最大締付トルク(N・m)215
適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)
回転数(min-1[回/分])0~2100/3300
ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)17.4
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。