電動工具 :「収納 回転」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め 付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース 質量(g)330 回転数(min-1[r.p.m])235 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 最大トルク(N・m)5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46 能力(mm)木ネジΦ5×45 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(時間)3(空→フル充電) ビット寸法(mm)HEX6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスチップソーカッター
エコ商品
チップコンテナボックス付き。電子ブレーキ機能。ソフトスタート機能。LEDライト、大型フック付き。切断位置マーク(ベースプレート)。エルゴノミクスデザインの持ちやすいグリップ。
用途金属等の切断 質量(kg)2.2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×214×180 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)50 回転数(min-1[回/分])4250 RoHS指令(10物質対応)対応 のこ刃径(Φmm)130~136
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。
用途ネジ締め・ネジはずし作業 長さ(mm)182 幅(mm)40 高さ(mm)40 適合ビット(mm)HEX6.35 適合バッテリーリチウムイオン 付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース 質量(g)280 回転数(min-1[r.p.m])360 ねじ締め能力(mm)5 機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能 充電時間(分)約90(空→フル充電) トルク調整6段階 アズワン品番64-8653-10
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスカンナ
切削幅56mm、コンパクトで取り回しが楽々のプロフェッショナルコードレスかんな(鉋)です。10.8V最軽量クラスで高いパフォーマンスを実現できるブラシレスモーター採用。簡単に深さ調整が可能、替刃が本体に収納できます。
用途木材の切削
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスカットオフソー
エコ商品
最大切込み深さ83mm/1500W相当のハイパワー、湿式切断も可能なコードレスカットオフソーです。保護カバーの位置を6段階で調整可能です。ブレーキ機能。スピンドルロックレバー。ピボットフットプレート(プランジカットを容易にします)。プロテクションスイッチ。大型サイドハンドル。バッテリー収納部カバー。クイックホースコネクター。LEDライト。
用途ダイヤモンドホイールを使用した乾式切断。湿式用ダイヤモンドホイールを使用したコンクリートや石材、レンガの湿式切断。 セット内容本体、ホースコネクター、リングスパナ13mm(本体装着済み) 質量(kg)5.4 回転数(min-1[r.p.m])6200 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)662×215×308 最大切込深さ(mm)83 バッテリー推奨:ProCORE18V8.0Ah以上 RoHS指令(10物質対応)対応 刃物内径(Φmm)22.2 刃物外径(Φmm)230
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル
エコ商品
打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり。 セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX238N) 質量(kg)4.4 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×363×103 打撃数(min-1[回/分])0~4220 最大穴あけ能力(mm) 鉄工13 最大穴あけ能力(mm) 木工30 最小スミヨセ寸法(mm)35 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) シャンク形状SDSプラスシャンク 回転数(min-1[回/分])0~950 最大穴あけ能力(mm) コンクリート28 打撃力(J)3.3 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットダイヤモンドコア68 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時16.2、破つり時10.1
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

クイックリリースシステム(1.5~13mmΦ)採用 打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり。 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1[回/分])0~4220 最小スミヨセ寸法(mm)35 打撃力(J)3.3 振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9
1台ほか
87,980 税込96,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります