軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。
片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。
抜群の耐久性
1)すべての軸受けにボールベアリングを採用
2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット
3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用
スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上
電子無段変速
正転・逆転機構
便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)2.5
セット内容本体、チャックハンドル
カーボンブラシ呼び番号2609160125
フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。
用途木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。
回転数(min-1[r.p.m])0~460/1750
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50
締付トルク(N・m)剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.0~10
能力(Φmm)鉄工ホールソー33
コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
用途木材の切断
回転数(min-1[回/分])1400
ノコ刃外径(Φmm)85
最大切込深さ(mm)(45°時)17
最大切込深さ(mm)(90°時)26.5
ノコ刃内径(Φmm)20
質量(kg)1.4
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156
パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めます。8段階の打込み力調整ダイヤルで柔らかい木材から硬質木材まで対応します。プッシュリリースシステムは、押し付けないと作動しない安全設計です。トリガーを引いた状態での連続した打込みが可能です。ステープル残量スロットでステープル残量が一目で確認できます。専用のT型ネイル(別売)を使用可能です。ホチキスアダプター(別売)で80枚までの用紙をホチキス留めと等間隔での打込みが可能です。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途シート張り、シート仮止め、椅子の座面張替
付属品11.4×10mmステープル×1000本
質量(kg)1.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×210×56
ステープル装填数100本
打込本数30本
ステープル幅(mm)11.4
ステープル長さ(mm)6/8/10/12/14
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
20段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
質量(kg)0.95
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×178×60
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工19
ねじ締め能力(mm)7
締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15
回転数(min-1[回/分])0~350/1300
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。
1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
3段階パワーコントロール機能
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)210
プロ用ジグソーに必要とされる耐久性・切断速度を大幅アップ!
確実なブレード交換!
大型フットプレート採用で、より高精度な切断!
木材のスピード切断に対応するオービタル機構。
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材90
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク幅(mm)26
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
寸法(高さH×幅W)(mm)205×255
付属品キャリングケース、サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプター
傾斜切断(°)左右0~45
振動3軸合成値(m/s2)木工・軟鋼板切断/6
質量(kg)2.6
トラスコ品番390-8160
カーボンブラシ呼び番号2604321944
アズワン品番65-2013-15
1台
特価
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
最大切り込み深さ57mm(90°)。クロスカットガイドレール(別売)対応で精度の高い直角カット、角度カットができます。作業効率を高めるブレーキ付。ストップコントロール(材料の切断終了を検知すると自動的に回転を停止)付きで安全です。キックバックコントロール。EMPがモーターを過負荷から保護します。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付。
用途木材の切断
付属品平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1
厚さ(mm)使用可能のこ刃:0.9~1.8
質量(kg)3.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×167×263
最大切込深さ(mm)57(0°)、42(45°)
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
回転数(min-1[回/分])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
のこ刃径(Φmm)165
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断
質量(kg)2.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)41
最大切込深さ(mm)0°:57、50°:37
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです。左勝手仕様のコードレス丸のこです。ブラシレスモーター採用。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用。バッテリーと充電器は別売です
用途木材の切断
付属品六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃(184mm、48山)×1枚
質量(kg)4.1
回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207
ノコ刃外径(Φmm)184~190
最大切込深さ(mm)(45°時)49
最大切込深さ(mm)0°:70、50°:44
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~2.0
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
最大トルク200N・m
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
回転数(min-1[回/分])0~3400
打撃数(min-1[回/分])0~4000
締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)200
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダードなコードレスマルノコが125mmタイプで登場です。最大切り込み深さ44mm。作業効率を高めるブレーキ付。ソフトスタート。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断
セット内容本体、平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1(本体に装着済)
質量(kg)2.1
回転数(min-1[r.p.m])6300
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×160×158
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)44(0°)/30(45°)
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)1.5~1.8
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
切削幅56mm、コンパクトで取り回しが楽々のプロフェッショナルコードレスかんな(鉋)です。10.8V最軽量クラスで高いパフォーマンスを実現できるブラシレスモーター採用。簡単に深さ調整が可能、替刃が本体に収納できます。
用途木材の切削
コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。
用途木材の切断
セット内容本体、六角棒レンチ、平行ガイド、丸ノコ刃(184mm・48山)×1枚
質量(kg)4
回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
プレート寸法(mm)177.5×329
ノコ刃外径(Φmm)184~190
刃の厚さ(mm)使用可能のこ刃:1.0~2.0
最大切込深さ(mm)(45°時)49
最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°) /40(50°)
最大傾斜切断角度(°)0~50
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)397×211×289
振動3軸合成値(m/s2)2.5
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。
用途木材、金属へのネジ締め
コンパクト、バレルグリップデザインで取り回しの良いジグソーです。ブレード交換に工具不要のSDSシステム。バッテリ―を守るECP機能搭載。オービタル機構。ダイヤル式無段変速。電池残量計。
用途木材、アルミニウム、金属の切断
切断能力(mm)木材70
切断能力(mm)軟鋼板3
傾斜切断(°)左右0~45
ストローク幅(mm)18
質量(kg)1.5
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×171×80
ストローク数(min-1[回/分])1500~2800
18Vリチウムイオンバッテリー(別売)で十分な作業量、DIYリノベーションに対応できる便利なツールです。簡単ワンタッチでブレード交換が可能です。工具不要で素早く簡単に先端工具の交換が可能、豊富な先端工具を付け替えることにより、面一切断、ポケット切断、剥離、サンディングなど、これ1台で様々な作業が行えます。本体からのパワーを効率よく刃先に伝えるスターロックブレードを採用。180°LEDライトで手元を明るく照らします。コンスタントスピード&ソフトスタートで作業負荷をコントロール。作業中に負荷がかかった際に自動で電流量を増して一定の振動数を維持するコンスタントスピードと、作業の始まりをゆっくりと駆動させるソフトスタートで快適な作業を実現します。電子無段変速
用途木材、金属等の切断、切削、研磨、剥離
付属品防振ハンドル、カットソーブレードACZ85EB、カットソーブレードAIZ32EPC、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパー6枚、深さゲージ
質量(kg)1.5
定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×89×62
振動数(min-1)振り子:10000~20000
充電時間(分)約40(空→80%ターボ充電)、約60(空→フル充電)
振動角度(°)振り子:2.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
片手で使えるデザインは、狭い場所でも良好な取り回しです。ブレードの交換がワンタッチです。カウンターバランス装置で振動を低減します。EMPが過負荷からモーターを保護します。
用途金属、木材等の切断
切断能力(mm)木材200
切断能力(mm)パイプ100
切断能力(mm)軟鋼板16
ストローク幅(mm)21
質量(kg)2.5(5.0Ahバッテリー装着時)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×204×77
ストローク数(min-1[回/分])0~3050
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
1.0kg軽量、コンパクトなボディです。
マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。
高効率EC(ブラシレス)モーター。
電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。
振動数(min-1)振り子 5000~20000
質量(kg)1
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×60
適合ブレードスターロック
振動角度(°)振り子 左右1.4(計2.8)
コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ
質量(kg)2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材125
ストローク数(min-1[回/分])500~3500
最大傾斜切断角度(°)左右0~45
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク幅(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)
質量(kg)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82
能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10
切断能力(mm)アルミニウム20
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
コード式1300W相当のハイパワーのBITURBOシリーズです。3つの安全機能(キックバックコントロール、バイブレーションコントロール、ストップコントロール)搭載しています。アダプティドスピードコントロール搭載。大型変速ダイヤル。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構。電子無断変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フックを標準装備。
用途木材、金属切断。解体作業
セット内容本体、ケース(L-BOXX238N)、インレイ。バッテリーと充電器は別売です。
質量(kg)3.66
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×88×161
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)パイプ180
切断能力(mm)木材260
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク幅(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
最大100mmの木材まで切断可能なパワフル設計。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。4段階オービタル機能。安全に考慮したスロースタート機能。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断
付属品ブレード(T-144D)、バリ止めガイド、切断線ガイド、防じんカバー、プラスチックプレート
質量(kg)1.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×80×200
切断能力(mm)アルミニウム18
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
両手でしっかり握れる安全設計のデザインです。滑りにくい大型のソフトラバーハンドル、ブレーキ機能、堅牢で安全なアルミダイキャスト製のブレードカバーなど充実の安全装備です。安定した作業を可能にする、大型で堅牢なスチールベースプレートです。切断線ガイドは90°、45°切断時に真っすぐな切断をサポートするガイドです。別売の集じん機・クリーナーと接続してクリーンな作業が可能です。充電残量が確認できるバッテリーインジケーター付きです。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途木材の直線切断作業
付属品平行ガイド、吸じんアダプター、のこ刃(160mm 刃数24本)1枚
質量(kg)2.9
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×266×181
ノコ刃外径(Φmm)160
最大切込深さ(mm)(45°時)36
最大切込深さ(mm)(90°時)53
取付穴径(Φmm)20
回転数(min-1[回/分])4300
RoHS指令(10物質対応)対応
1充電当たりの作業量目安:19mm厚チップボード切断約33m(2.5Ahバッテリー使用時)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ
押し付けても止まらない
工具不要のブレード簡単脱着
オービタル機構電子無断変速
ベースプレート前後に調整可能
エルゴノミクスデザイン
ブラシレスモーター採用
大型フック標準装備
用途木材・金属切断解体作業
付属品ケース(L-BOXX238N)、インレイ、六角棒レンチ
質量(kg)3.2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20
ストローク幅(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
コンパクト軽量で取り扱いが簡単な18Vシリーズのエントリーモデルです。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断。
付属品木材用ブレード(T-144D)
質量(kg)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×80×195
切断能力(mm)アルミ板15
1台
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
コンパクトボディでハイパワー。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。電子無段変速。LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ
質量(kg)2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材120
ストローク数(min-1[回/分])0~3500
最大傾斜切断角度(°)左右0~45
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク幅(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。
フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
15段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工32
ねじ締め能力(mm)8
締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.0~10
回転数(min-1[回/分])0~460/1750
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダード ランダムアクションサンダーです。吸じんコードレスランダムアクションサンダー。低振動設計。コンパクトでバランスの取れた設計。ソフトラバーグリップ。6段階スピードダイヤル。アイドリング機構
用途木材・金属の研磨、表面仕上げ。塗装面の研磨、つや出し。木材の塗装はがし。
セット内容本体、ダストバッグ
質量(kg)1.1
回転数(min-1[r.p.m])6000~10000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)123×153×134
寸法(Φmm)125(サンディングペーパー)
ストローク数(min-1[回/分])12000~20000
オービットダイヤ(mm)2.5(軌道)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。
角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。
キックバック防止機能搭載。
瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。
EMPが過負荷からモーターを保護します。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途木材・金属への穴あけ、ネジ締め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
穴あけ能力(mm) 鉄工16
ねじ締め能力(mm)12
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
回転数(min-1[回/分])0~550/2200
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
DIYリチウムイオン18Vコードレス工具シリーズです。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。吸じん機構内蔵マイクロフィルターは、微粒子フィルターが吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出します。サンディングペーパーの目詰まりを防ぎ、仕上りの均一化、ペーパーの長寿命、さらにクリーンな作業環境を実現します。ダイヤル式電子無段変速で作業に合わせて回転速度を設定可能です。バッテリー残量表示ランプ。マジック式ペーパー。
用途木材、金属の研磨車磨き
セット内容本体、マイクロフィルターユニット、125mmΦラバーパッド(ミディアム)、サンプルペーパー(1枚#80)、サンディングペーパー取り付けアダプター
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])0~5000/11500
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×144×122
寸法(Φmm)125(マジック式サンディングペーパー)
ストローク数(min-1[回/分])10000~23000
オービットダイヤ(mm)2.5(軌道)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。ASC機能(ストローク数自動調整機能)。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)
質量(kg)2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材155
ストローク数(min-1[回/分])800~3800
能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク幅(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
超低振動設計
吸塵効率の高いマイクロフィルター搭載
様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用
ダイヤル式変速機能
握りやすいソフトラバーグリップ
用途木材・石材などへの研磨
電源(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)4
消費電力(W)350
回転数(min-1[r.p.m])5500~12000
ペーパー径(Φmm)150
オービットダイヤ(mm)4
振動3軸合成値(m/s2)サンディング2.5
質量(kg)2.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)409×197×150
付属品補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)※本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパー
ストローク数(min-1[回/分])11000~24000(無負荷時)
パッド径(Φmm)150
取扱説明書(6.51MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
ブレード(刃物)が瞬間着脱できます。低振動設計で疲れにくいです。電子無段変速機構です。
デュアルローラーガイド機構で、高精度に切断することができます。
フットプレートを新改良! コーナーやエッジ付近のカットに対する安定性を向上。
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
消費電力(W)720
切断能力(mm)木材160
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク(mm)26
ストローク数(min-1[回/分])800~3000
セット内容バリ止めガイド・透明防じんカバー・メタルベースプレート・吸じんアダプター・キャリングケースL-BOXX136N
材質ポリアミド樹脂
本体寸法(mm)231×218×80
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
垂直穴あけと破つり作業に対応した、SDSプラスコードレスシリーズのDハンドルハンマードリル。2.5Jの打撃力とブラシレスモーター:定評あるボッシュのコード式ハンマーと同等のパワーをコードレスでも発揮。キックバック防止機構付きの初のDハンドルコードレスハンマードリルは、柔軟に操作できるだけでなく、ユーザー保護効果も向上。大きなスイッチとDハンドルにより操作もラクラク、明るいLEDライトによって破つり作業をしっかりサポート。
用途コンクリート、木材、金属の穴あけ作業
回転数(min-1[r.p.m])0~980
打撃力(J)2.5
打撃数(bpm)0~4350
ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。細径グリップ振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護します。高効率のECモーター。電子無段変速。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×91×89
振動数(min-1)振り子10000~20000
振動3軸合成値(m/s2)研磨4.1、切断3.9
振動角度(°)振り子 左右1.7(計3.4)
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)2.5
仕様振り子振動角度:2.8°
振動角度(°)(振り子)2.8
振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨)
振動数(min-1)8000~20000
質量(kg)1.5
トラスコ品番819-2252
セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50
カーボンブラシ呼び番号1619P02870
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
軽量・コンパクトなデザインです
高効率のECブラシレスモーター採用
2段階パワーコントロール
3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
最大締付トルク(N・m)24/110
打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100
クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。
キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。
アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。
3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。
ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)850
回転数(min-1[r.p.m])0~1300
打撃数(min-1[回/分])0~5100
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート28
打撃力(J)3.2
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
軽量2.3kgで上向き作業も楽々、打撃力2.0Jの十分なパワー、破つり作業が可能な3モード、破つりモード(バリオロック機能)、電子無段変速、正転・逆転機構
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、破つり
電源(V)100
回転数(min-1[回/分])0~2000
シャンク形状SDSプラスシャンク
消費電力(W)720
能力(Φmm)コンクリート21、ダイヤモンドコア65
打撃数(min-1[回/分])0~4800
打撃力(J)2
質量(kg)2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×205×88
コード長さ(m)5
付属品本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1
2
3
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。